曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1875シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1875シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1875作動方式複動形内容量1個
113件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54643767ORV16X1875-F1
34,750
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54643776ORV16X1875-F1-K1
43,340
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54643785ORV16X1875-F1-K1-ZE102B2
48,420
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54643794ORV16X1875-F1-K1-ZE135B2
50,120
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54643803ORV16X1875-F1-K2
49,510
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54643812ORV16X1875-F1-K2-ZE102A2
53,870
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54643828ORV16X1875-F1-K2-ZE102B2
54,590
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54643837ORV16X1875-F1-K2-ZE135A2
55,570
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54643846ORV16X1875-F1-K2-ZE135B2
56,290
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
54643855ORV16X1875-F1-K2-ZE155A2
55,810
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54643864ORV16X1875-F1-K2-ZE155B4
63,550
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
54643873ORV16X1875-F1-ZE102A2
39,110
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54643882ORV16X1875-F1-ZE102B2
39,830
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54643898ORV16X1875-F1-ZE135A2
40,810
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54643907ORV16X1875-F1-ZE135A3
43,840
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54643916ORV16X1875-F1-ZE135B2
41,530
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54643925ORV16X1875-F1-ZE155A2
41,050
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54643934ORV16X1875-F1-ZE155B2
41,770
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54643943ORV16X1875-F2
36,690
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54643952ORV16X1875-F2-K1-ZE135A2
51,340
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54643968ORV16X1875-F2-K2
51,450
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54643977ORV16X1875-F2-K2-ZE102A2
55,810
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54643986ORV16X1875-F2-K2-ZE102B2
56,530
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54643995ORV16X1875-F2-K2-ZE155B2
58,470
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54644004ORV16X1875-F2-ZE102A3
43,230
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54644013ORV16X1875-F2-ZE102B2
41,770
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54644022ORV16X1875-F2-ZE102B3
44,310
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54644038ORV16X1875-F2-ZE135A2
42,750
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54644047ORV16X1875-F2-ZE135B2
43,470
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54644056ORV16X1875-F2-ZE135B3
46,860
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54644065ORV16X1875-F2-ZE155A2
42,990
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54644074ORV16X1875-F2-ZE155B2
43,710
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54644083ORV16X1875-F3-K2-ZE155B3
63,920
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54644092ORV16X1875-K1
41,400
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54644108ORV16X1875-K1-ZE102A2
45,760
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54644117ORV16X1875-K1-ZE102B2
46,480
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54644126ORV16X1875-K1-ZE135A2
47,460
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54644135ORV16X1875-K1-ZE135B2
48,180
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54644144ORV16X1875-K1-ZE135B3
51,570
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54644153ORV16X1875-K1-ZE155B2
48,420
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54644162ORV16X1875-K2
47,570
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54644178ORV16X1875-K2-ZE101A2
51,930
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54644187ORV16X1875-K2-ZE102A1
49,750
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
54644196ORV16X1875-K2-ZE102A2
51,930
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54644205ORV16X1875-K2-ZE102A3
54,110
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54644214ORV16X1875-K2-ZE102B2
52,650
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54644223ORV16X1875-K2-ZE102B3
55,190
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54644232ORV16X1875-K2-ZE135A1
50,600
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54644248ORV16X1875-K2-ZE135A2
53,630
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54644257ORV16X1875-K2-ZE135A3
56,660
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする