曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1975シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1975シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1975作動方式複動形内容量1個
114件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54648283ORV16X1975-F1-
35,560
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54648292ORV16X1975-F1-K1-
44,150
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54648308ORV16X1975-F1-K1-ZE102B2-
49,230
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54648317ORV16X1975-F1-K1-ZE135B2-
50,930
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
54648326ORV16X1975-F1-K2-
50,320
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54648335ORV16X1975-F1-K2-ZE102A2-
54,680
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54648344ORV16X1975-F1-K2-ZE102B2-
55,400
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54648353ORV16X1975-F1-K2-ZE135A2-
56,380
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54648362ORV16X1975-F1-K2-ZE135B2-
57,100
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54648378ORV16X1975-F1-K2-ZE155A2-
56,620
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54648387ORV16X1975-F1-K2-ZE155B4-
64,360
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54648396ORV16X1975-F1-ZE102A2-
39,920
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54648405ORV16X1975-F1-ZE102B2-
40,640
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54648414ORV16X1975-F1-ZE135A2-
41,620
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54648423ORV16X1975-F1-ZE135A3-
44,650
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54648432ORV16X1975-F1-ZE135B2-
42,340
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54648448ORV16X1975-F1-ZE155A2-
41,860
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54648457ORV16X1975-F1-ZE155B2-
42,580
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54648466ORV16X1975-F2-
37,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54648475ORV16X1975-F2-K1-ZE135A2-
52,150
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54648484ORV16X1975-F2-K2-
52,260
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54648493ORV16X1975-F2-K2-ZE102A2-
56,620
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54648502ORV16X1975-F2-K2-ZE102B2-
57,340
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54648518ORV16X1975-F2-K2-ZE155B2-
59,280
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54648527ORV16X1975-F2-ZE102A3-
44,040
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54648536ORV16X1975-F2-ZE102B2-
42,580
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54648545ORV16X1975-F2-ZE102B3-
45,120
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54648554ORV16X1975-F2-ZE135A2-
43,560
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
54648563ORV16X1975-F2-ZE135B2-
44,280
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54648572ORV16X1975-F2-ZE135B3-
47,670
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54648588ORV16X1975-F2-ZE155A2-
43,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54648597ORV16X1975-F2-ZE155B2-
44,520
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54648606ORV16X1975-F3-K2-ZE155B3-
64,730
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54648615ORV16X1975-K1-
42,210
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54648624ORV16X1975-K1-ZE102A2-
46,570
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54648633ORV16X1975-K1-ZE102B2-
47,290
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54648642ORV16X1975-K1-ZE135A2-
48,270
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54648658ORV16X1975-K1-ZE135B2-
48,990
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54648667ORV16X1975-K1-ZE135B3-
52,380
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54648676ORV16X1975-K1-ZE155B2-
49,230
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54648685ORV16X1975-K2-
48,380
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54648694ORV16X1975-K2-ZE101A2-
52,740
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54648703ORV16X1975-K2-ZE102A1-
50,560
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54648712ORV16X1975-K2-ZE102A2-
52,740
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
54648728ORV16X1975-K2-ZE102A3-
54,920
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54648737ORV16X1975-K2-ZE102B2-
53,460
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54648746ORV16X1975-K2-ZE102B3-
56,000
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54648755ORV16X1975-K2-ZE135A1-
51,410
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54648764ORV16X1975-K2-ZE135A2-
54,440
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54648773ORV16X1975-K2-ZE135A3-
57,470
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする