曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X200シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X200シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)200作動方式複動形内容量1個
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54650548ORV16X200-F1
21,380
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650557ORV16X200-F1-K1
29,970
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650566ORV16X200-F1-K1-ZE102B2
35,050
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650575ORV16X200-F1-K1-ZE135B2
36,750
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650584ORV16X200-F1-K2
36,140
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650593ORV16X200-F1-K2-ZE102A2
40,500
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650602ORV16X200-F1-K2-ZE102B2
41,220
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650618ORV16X200-F1-K2-ZE135A2
42,200
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650627ORV16X200-F1-K2-ZE135B2
42,920
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650636ORV16X200-F1-K2-ZE155A2
42,440
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650645ORV16X200-F1-K2-ZE155B4
50,180
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650654ORV16X200-F1-ZE102A2
25,740
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650663ORV16X200-F1-ZE102B2
26,460
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650672ORV16X200-F1-ZE135A2
27,440
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650688ORV16X200-F1-ZE135A3
30,470
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650697ORV16X200-F1-ZE135B2
28,160
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650706ORV16X200-F1-ZE155A2
27,680
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650715ORV16X200-F1-ZE155B2
28,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650724ORV16X200-F2
23,320
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650733ORV16X200-F2-K1-ZE135A2
37,970
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650742ORV16X200-F2-K2
38,080
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650758ORV16X200-F2-K2-ZE102A2
42,440
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650767ORV16X200-F2-K2-ZE102B2
43,160
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650776ORV16X200-F2-K2-ZE155B2
45,100
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650785ORV16X200-F2-ZE102A3
29,860
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650794ORV16X200-F2-ZE102B2
28,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650803ORV16X200-F2-ZE102B3
30,940
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650812ORV16X200-F2-ZE135A2
29,380
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650828ORV16X200-F2-ZE135B2
30,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650837ORV16X200-F2-ZE135B3
33,490
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650846ORV16X200-F2-ZE155A2
29,620
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650855ORV16X200-F2-ZE155B2
30,340
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650864ORV16X200-F3-K2-ZE155B3
50,550
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650873ORV16X200-K1
28,030
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650882ORV16X200-K1-ZE102A2
32,390
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650898ORV16X200-K1-ZE102B2
33,110
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650907ORV16X200-K1-ZE135A2
34,090
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650916ORV16X200-K1-ZE135B2
34,810
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650925ORV16X200-K1-ZE135B3
38,200
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650934ORV16X200-K1-ZE155B2
35,050
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650943ORV16X200-K2
34,200
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
54650952ORV16X200-K2-ZE101A2
38,560
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650968ORV16X200-K2-ZE102A1
36,380
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650977ORV16X200-K2-ZE102A2
38,560
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650986ORV16X200-K2-ZE102A3
40,740
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54650995ORV16X200-K2-ZE102B2
39,280
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54651004ORV16X200-K2-ZE102B3
41,820
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54651013ORV16X200-K2-ZE135A1
37,230
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54651022ORV16X200-K2-ZE135A2
40,260
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54651038ORV16X200-K2-ZE135A3
43,290
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする