ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X225シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X225シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

ストローク(mm)
225
作動方式
複動形
シリンダー径(Φmm)
16
内容量
1個
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54651652ORV16X225-F1
21,580
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54651668ORV16X225-F1-K1
30,170
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54651677ORV16X225-F1-K1-ZE102B2
35,250
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54651686ORV16X225-F1-K1-ZE135B2
36,950
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54651695ORV16X225-F1-K2
36,340
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54651704ORV16X225-F1-K2-ZE102A2
40,700
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54651713ORV16X225-F1-K2-ZE102B2
41,420
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54651722ORV16X225-F1-K2-ZE135A2
42,400
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54651738ORV16X225-F1-K2-ZE135B2
43,120
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54651747ORV16X225-F1-K2-ZE155A2
42,640
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54651756ORV16X225-F1-K2-ZE155B4
50,380
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
54651765ORV16X225-F1-ZE102A2
25,940
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54651774ORV16X225-F1-ZE102B2
26,660
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54651783ORV16X225-F1-ZE135A2
27,640
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54651792ORV16X225-F1-ZE135A3
30,670
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54651808ORV16X225-F1-ZE135B2
28,360
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54651817ORV16X225-F1-ZE155A2
27,880
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54651826ORV16X225-F1-ZE155B2
28,600
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54651835ORV16X225-F2
23,520
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54651844ORV16X225-F2-K1-ZE135A2
38,170
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54651853ORV16X225-F2-K2
38,280
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54651862ORV16X225-F2-K2-ZE102A2
42,640
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54651878ORV16X225-F2-K2-ZE102B2
43,360
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54651887ORV16X225-F2-K2-ZE155B2
45,300
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54651896ORV16X225-F2-ZE102A3
30,060
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54651905ORV16X225-F2-ZE102B2
28,600
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54651914ORV16X225-F2-ZE102B3
31,140
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54651923ORV16X225-F2-ZE135A2
29,580
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54651932ORV16X225-F2-ZE135B2
30,300
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54651948ORV16X225-F2-ZE135B3
33,690
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54651957ORV16X225-F2-ZE155A2
29,820
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54651966ORV16X225-F2-ZE155B2
30,540
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54651975ORV16X225-F3-K2-ZE155B3
50,750
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54651984ORV16X225-K1
28,230
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54651993ORV16X225-K1-ZE102A2
32,590
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54652002ORV16X225-K1-ZE102B2
33,310
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54652018ORV16X225-K1-ZE135A2
34,290
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54652027ORV16X225-K1-ZE135B2
35,010
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54652036ORV16X225-K1-ZE135B3
38,400
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54652045ORV16X225-K1-ZE155B2
35,250
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
54652054ORV16X225-K2
34,400
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54652063ORV16X225-K2-ZE101A2
38,760
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54652072ORV16X225-K2-ZE102A1
36,580
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54652088ORV16X225-K2-ZE102A2
38,760
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54652097ORV16X225-K2-ZE102A3
40,940
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54652106ORV16X225-K2-ZE102B2
39,480
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54652115ORV16X225-K2-ZE102B3
42,020
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54652124ORV16X225-K2-ZE135A1
37,430
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54652133ORV16X225-K2-ZE135A2
40,460
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54652142ORV16X225-K2-ZE135A3
43,490
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする