曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X250シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X250シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

ストローク(mm)
250
作動方式
複動形
シリンダー径(Φmm)
16
内容量
1個
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54652772ORV16X250-F1
21,770
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54652788ORV16X250-F1-K1
30,360
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54652797ORV16X250-F1-K1-ZE102B2
35,440
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54652806ORV16X250-F1-K1-ZE135B2
37,140
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54652815ORV16X250-F1-K2
36,530
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54652824ORV16X250-F1-K2-ZE102A2
40,890
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54652833ORV16X250-F1-K2-ZE102B2
41,610
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54652842ORV16X250-F1-K2-ZE135A2
42,590
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54652858ORV16X250-F1-K2-ZE135B2
43,310
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54652867ORV16X250-F1-K2-ZE155A2
42,830
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54652876ORV16X250-F1-K2-ZE155B4
50,570
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54652885ORV16X250-F1-ZE102A2
26,130
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54652894ORV16X250-F1-ZE102B2
26,850
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54652903ORV16X250-F1-ZE135A2
27,830
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54652912ORV16X250-F1-ZE135A3
30,860
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54652928ORV16X250-F1-ZE135B2
28,550
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54652937ORV16X250-F1-ZE155A2
28,070
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54652946ORV16X250-F1-ZE155B2
28,790
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54652955ORV16X250-F2
23,710
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54652964ORV16X250-F2-K1-ZE135A2
38,360
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54652973ORV16X250-F2-K2
38,470
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54652982ORV16X250-F2-K2-ZE102A2
42,830
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54652998ORV16X250-F2-K2-ZE102B2
43,550
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54653007ORV16X250-F2-K2-ZE155B2
45,490
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54653016ORV16X250-F2-ZE102A3
30,250
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54653025ORV16X250-F2-ZE102B2
28,790
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54653034ORV16X250-F2-ZE102B3
31,330
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54653043ORV16X250-F2-ZE135A2
29,770
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54653052ORV16X250-F2-ZE135B2
30,490
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54653068ORV16X250-F2-ZE135B3
33,880
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54653077ORV16X250-F2-ZE155A2
30,010
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54653086ORV16X250-F2-ZE155B2
30,730
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54653095ORV16X250-F3-K2-ZE155B3
50,940
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54653104ORV16X250-K1
28,420
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54653113ORV16X250-K1-ZE102A2
32,780
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
54653122ORV16X250-K1-ZE102B2
33,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54653138ORV16X250-K1-ZE135A2
34,480
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54653147ORV16X250-K1-ZE135B2
35,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54653156ORV16X250-K1-ZE135B3
38,590
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54653165ORV16X250-K1-ZE155B2
35,440
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54653174ORV16X250-K2
34,590
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54653183ORV16X250-K2-ZE101A2
38,950
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54653192ORV16X250-K2-ZE102A1
36,770
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54653208ORV16X250-K2-ZE102A2
38,950
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54653217ORV16X250-K2-ZE102A3
41,130
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54653226ORV16X250-K2-ZE102B2
39,670
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54653235ORV16X250-K2-ZE102B3
42,210
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54653244ORV16X250-K2-ZE135A1
37,620
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54653253ORV16X250-K2-ZE135A2
40,650
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54653262ORV16X250-K2-ZE135A3
43,680
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする