曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X275シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X275シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)275作動方式複動形内容量1個
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54655012ORV16X275-F1
21,980
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54655028ORV16X275-F1-K1
30,570
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54655037ORV16X275-F1-K1-ZE102B2
35,650
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54655046ORV16X275-F1-K1-ZE135B2
37,350
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54655055ORV16X275-F1-K2
36,740
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54655064ORV16X275-F1-K2-ZE102A2
41,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54655073ORV16X275-F1-K2-ZE102B2
41,820
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54655082ORV16X275-F1-K2-ZE135A2
42,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54655098ORV16X275-F1-K2-ZE135B2
43,520
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54655107ORV16X275-F1-K2-ZE155A2
43,040
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54655116ORV16X275-F1-K2-ZE155B4
50,780
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54655125ORV16X275-F1-ZE102A2
26,340
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54655134ORV16X275-F1-ZE102B2
27,060
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54655143ORV16X275-F1-ZE135A2
28,040
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54655152ORV16X275-F1-ZE135A3
31,070
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54655168ORV16X275-F1-ZE135B2
28,760
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54655177ORV16X275-F1-ZE155A2
28,280
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54655186ORV16X275-F1-ZE155B2
29,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54655195ORV16X275-F2
23,920
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54655204ORV16X275-F2-K1-ZE135A2
38,570
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54655213ORV16X275-F2-K2
38,680
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54655222ORV16X275-F2-K2-ZE102A2
43,040
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54655238ORV16X275-F2-K2-ZE102B2
43,760
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54655247ORV16X275-F2-K2-ZE155B2
45,700
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54655256ORV16X275-F2-ZE102A3
30,460
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54655265ORV16X275-F2-ZE102B2
29,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54655274ORV16X275-F2-ZE102B3
31,540
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54655283ORV16X275-F2-ZE135A2
29,980
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54655292ORV16X275-F2-ZE135B2
30,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54655308ORV16X275-F2-ZE135B3
34,090
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54655317ORV16X275-F2-ZE155A2
30,220
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54655326ORV16X275-F2-ZE155B2
30,940
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54655335ORV16X275-F3-K2-ZE155B3
51,150
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54655344ORV16X275-K1
28,630
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
54655353ORV16X275-K1-ZE102A2
32,990
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54655362ORV16X275-K1-ZE102B2
33,710
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54655378ORV16X275-K1-ZE135A2
34,690
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54655387ORV16X275-K1-ZE135B2
35,410
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54655396ORV16X275-K1-ZE135B3
38,800
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54655405ORV16X275-K1-ZE155B2
35,650
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54655414ORV16X275-K2
34,800
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54655423ORV16X275-K2-ZE101A2
39,160
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54655432ORV16X275-K2-ZE102A1
36,980
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54655448ORV16X275-K2-ZE102A2
39,160
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54655457ORV16X275-K2-ZE102A3
41,340
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54655466ORV16X275-K2-ZE102B2
39,880
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54655475ORV16X275-K2-ZE102B3
42,420
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54655484ORV16X275-K2-ZE135A1
37,830
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54655493ORV16X275-K2-ZE135A2
40,860
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54655502ORV16X275-K2-ZE135A3
43,890
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする