曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X325シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X325シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)325作動方式複動形内容量1個
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54657252ORV16X325-F1
22,380
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54657268ORV16X325-F1-K1
30,970
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54657277ORV16X325-F1-K1-ZE102B2
36,050
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54657286ORV16X325-F1-K1-ZE135B2
37,750
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54657295ORV16X325-F1-K2
37,140
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54657304ORV16X325-F1-K2-ZE102A2
41,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54657313ORV16X325-F1-K2-ZE102B2
42,220
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54657322ORV16X325-F1-K2-ZE135A2
43,200
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54657338ORV16X325-F1-K2-ZE135B2
43,920
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54657347ORV16X325-F1-K2-ZE155A2
43,440
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54657356ORV16X325-F1-K2-ZE155B4
51,180
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54657365ORV16X325-F1-ZE102A2
26,740
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54657374ORV16X325-F1-ZE102B2
27,460
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54657383ORV16X325-F1-ZE135A2
28,440
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54657392ORV16X325-F1-ZE135A3
31,470
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54657408ORV16X325-F1-ZE135B2
29,160
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54657417ORV16X325-F1-ZE155A2
28,680
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54657426ORV16X325-F1-ZE155B2
29,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54657435ORV16X325-F2
24,320
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54657444ORV16X325-F2-K1-ZE135A2
38,970
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54657453ORV16X325-F2-K2
39,080
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54657462ORV16X325-F2-K2-ZE102A2
43,440
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54657478ORV16X325-F2-K2-ZE102B2
44,160
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54657487ORV16X325-F2-K2-ZE155B2
46,100
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54657496ORV16X325-F2-ZE102A3
30,860
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
54657505ORV16X325-F2-ZE102B2
29,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54657514ORV16X325-F2-ZE102B3
31,940
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54657523ORV16X325-F2-ZE135A2
30,380
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54657532ORV16X325-F2-ZE135B2
31,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54657548ORV16X325-F2-ZE135B3
34,490
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54657557ORV16X325-F2-ZE155A2
30,620
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54657566ORV16X325-F2-ZE155B2
31,340
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54657575ORV16X325-F3-K2-ZE155B3
51,550
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54657584ORV16X325-K1
29,030
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54657593ORV16X325-K1-ZE102A2
33,390
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
54657602ORV16X325-K1-ZE102B2
34,110
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54657618ORV16X325-K1-ZE135A2
35,090
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54657627ORV16X325-K1-ZE135B2
35,810
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54657636ORV16X325-K1-ZE135B3
39,200
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54657645ORV16X325-K1-ZE155B2
36,050
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54657654ORV16X325-K2
35,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54657663ORV16X325-K2-ZE101A2
39,560
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
54657672ORV16X325-K2-ZE102A1
37,380
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54657688ORV16X325-K2-ZE102A2
39,560
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54657697ORV16X325-K2-ZE102A3
41,740
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54657706ORV16X325-K2-ZE102B2
40,280
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54657715ORV16X325-K2-ZE102B3
42,820
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54657724ORV16X325-K2-ZE135A1
38,230
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54657733ORV16X325-K2-ZE135A2
41,260
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54657742ORV16X325-K2-ZE135A3
44,290
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする