ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X375シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X375シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)375作動方式複動形内容量1個
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54659492ORV16X375-F1
22,770
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54659508ORV16X375-F1-K1
31,360
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54659517ORV16X375-F1-K1-ZE102B2
36,440
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54659526ORV16X375-F1-K1-ZE135B2
38,140
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54659535ORV16X375-F1-K2
37,530
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54659544ORV16X375-F1-K2-ZE102A2
41,890
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54659553ORV16X375-F1-K2-ZE102B2
42,610
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54659562ORV16X375-F1-K2-ZE135A2
43,590
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54659578ORV16X375-F1-K2-ZE135B2
44,310
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54659587ORV16X375-F1-K2-ZE155A2
43,830
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54659596ORV16X375-F1-K2-ZE155B4
51,570
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54659605ORV16X375-F1-ZE102A2
27,130
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54659614ORV16X375-F1-ZE102B2
27,850
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54659623ORV16X375-F1-ZE135A2
28,830
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54659632ORV16X375-F1-ZE135A3
31,860
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54659648ORV16X375-F1-ZE135B2
29,550
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54659657ORV16X375-F1-ZE155A2
29,070
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54659666ORV16X375-F1-ZE155B2
29,790
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54659675ORV16X375-F2
24,710
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54659684ORV16X375-F2-K1-ZE135A2
39,360
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54659693ORV16X375-F2-K2
39,470
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54659702ORV16X375-F2-K2-ZE102A2
43,830
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54659718ORV16X375-F2-K2-ZE102B2
44,550
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54659727ORV16X375-F2-K2-ZE155B2
46,490
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54659736ORV16X375-F2-ZE102A3
31,250
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
54659745ORV16X375-F2-ZE102B2
29,790
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54659754ORV16X375-F2-ZE102B3
32,330
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54659763ORV16X375-F2-ZE135A2
30,770
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54659772ORV16X375-F2-ZE135B2
31,490
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54659788ORV16X375-F2-ZE135B3
34,880
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54659797ORV16X375-F2-ZE155A2
31,010
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54659806ORV16X375-F2-ZE155B2
31,730
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54659815ORV16X375-F3-K2-ZE155B3
51,940
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54659824ORV16X375-K1
29,420
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54659833ORV16X375-K1-ZE102A2
33,780
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54659842ORV16X375-K1-ZE102B2
34,500
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54659858ORV16X375-K1-ZE135A2
35,480
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54659867ORV16X375-K1-ZE135B2
36,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54659876ORV16X375-K1-ZE135B3
39,590
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54659885ORV16X375-K1-ZE155B2
36,440
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54659894ORV16X375-K2
35,590
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54659903ORV16X375-K2-ZE101A2
39,950
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54659912ORV16X375-K2-ZE102A1
37,770
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54659928ORV16X375-K2-ZE102A2
39,950
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54659937ORV16X375-K2-ZE102A3
42,130
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54659946ORV16X375-K2-ZE102B2
40,670
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
54659955ORV16X375-K2-ZE102B3
43,210
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54659964ORV16X375-K2-ZE135A1
38,620
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54659973ORV16X375-K2-ZE135A2
41,650
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54659982ORV16X375-K2-ZE135A3
44,680
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする