曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X450シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X450シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)450作動方式複動形内容量1個
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54662852ORV16X450-F1
23,370
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54662868ORV16X450-F1-K1
31,960
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54662877ORV16X450-F1-K1-ZE102B2
37,040
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54662886ORV16X450-F1-K1-ZE135B2
38,740
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54662895ORV16X450-F1-K2
38,130
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54662904ORV16X450-F1-K2-ZE102A2
42,490
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54662913ORV16X450-F1-K2-ZE102B2
43,210
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54662922ORV16X450-F1-K2-ZE135A2
44,190
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54662938ORV16X450-F1-K2-ZE135B2
44,910
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54662947ORV16X450-F1-K2-ZE155A2
44,430
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
54662956ORV16X450-F1-K2-ZE155B4
52,170
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54662965ORV16X450-F1-ZE102A2
27,730
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54662974ORV16X450-F1-ZE102B2
28,450
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
54662983ORV16X450-F1-ZE135A2
29,430
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54662992ORV16X450-F1-ZE135A3
32,460
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54663008ORV16X450-F1-ZE135B2
30,150
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54663017ORV16X450-F1-ZE155A2
29,670
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54663026ORV16X450-F1-ZE155B2
30,390
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54663035ORV16X450-F2
25,310
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54663044ORV16X450-F2-K1-ZE135A2
39,960
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54663053ORV16X450-F2-K2
40,070
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54663062ORV16X450-F2-K2-ZE102A2
44,430
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54663078ORV16X450-F2-K2-ZE102B2
45,150
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54663087ORV16X450-F2-K2-ZE155B2
47,090
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54663096ORV16X450-F2-ZE102A3
31,850
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54663105ORV16X450-F2-ZE102B2
30,390
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
54663114ORV16X450-F2-ZE102B3
32,930
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54663123ORV16X450-F2-ZE135A2
31,370
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54663132ORV16X450-F2-ZE135B2
32,090
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54663148ORV16X450-F2-ZE135B3
35,480
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54663157ORV16X450-F2-ZE155A2
31,610
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54663166ORV16X450-F2-ZE155B2
32,330
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54663175ORV16X450-F3-K2-ZE155B3
52,540
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54663184ORV16X450-K1
30,020
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54663193ORV16X450-K1-ZE102A2
34,380
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54663202ORV16X450-K1-ZE102B2
35,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54663218ORV16X450-K1-ZE135A2
36,080
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54663227ORV16X450-K1-ZE135B2
36,800
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54663236ORV16X450-K1-ZE135B3
40,190
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54663245ORV16X450-K1-ZE155B2
37,040
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54663254ORV16X450-K2
36,190
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54663263ORV16X450-K2-ZE101A2
40,550
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54663272ORV16X450-K2-ZE102A1
38,370
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54663288ORV16X450-K2-ZE102A2
40,550
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54663297ORV16X450-K2-ZE102A3
42,730
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54663306ORV16X450-K2-ZE102B2
41,270
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54663315ORV16X450-K2-ZE102B3
43,810
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54663324ORV16X450-K2-ZE135A1
39,220
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54663333ORV16X450-K2-ZE135A2
42,250
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54663342ORV16X450-K2-ZE135A3
45,280
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする