曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X475シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X475シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)475作動方式複動形内容量1個
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54663972ORV16X475-F1
23,580
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54663988ORV16X475-F1-K1
32,170
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54663997ORV16X475-F1-K1-ZE102B2
37,250
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54664006ORV16X475-F1-K1-ZE135B2
38,950
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54664015ORV16X475-F1-K2
38,340
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54664024ORV16X475-F1-K2-ZE102A2
42,700
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54664033ORV16X475-F1-K2-ZE102B2
43,420
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54664042ORV16X475-F1-K2-ZE135A2
44,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54664058ORV16X475-F1-K2-ZE135B2
45,120
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54664067ORV16X475-F1-K2-ZE155A2
44,640
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54664076ORV16X475-F1-K2-ZE155B4
52,380
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54664085ORV16X475-F1-ZE102A2
27,940
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54664094ORV16X475-F1-ZE102B2
28,660
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54664103ORV16X475-F1-ZE135A2
29,640
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54664112ORV16X475-F1-ZE135A3
32,670
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54664128ORV16X475-F1-ZE135B2
30,360
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54664137ORV16X475-F1-ZE155A2
29,880
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54664146ORV16X475-F1-ZE155B2
30,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54664155ORV16X475-F2
25,520
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54664164ORV16X475-F2-K1-ZE135A2
40,170
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54664173ORV16X475-F2-K2
40,280
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54664182ORV16X475-F2-K2-ZE102A2
44,640
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54664198ORV16X475-F2-K2-ZE102B2
45,360
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54664207ORV16X475-F2-K2-ZE155B2
47,300
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54664216ORV16X475-F2-ZE102A3
32,060
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54664225ORV16X475-F2-ZE102B2
30,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54664234ORV16X475-F2-ZE102B3
33,140
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54664243ORV16X475-F2-ZE135A2
31,580
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54664252ORV16X475-F2-ZE135B2
32,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54664268ORV16X475-F2-ZE135B3
35,690
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
54664277ORV16X475-F2-ZE155A2
31,820
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54664286ORV16X475-F2-ZE155B2
32,540
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54664295ORV16X475-F3-K2-ZE155B3
52,750
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54664304ORV16X475-K1
30,230
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54664313ORV16X475-K1-ZE102A2
34,590
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54664322ORV16X475-K1-ZE102B2
35,310
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54664338ORV16X475-K1-ZE135A2
36,290
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54664347ORV16X475-K1-ZE135B2
37,010
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54664356ORV16X475-K1-ZE135B3
40,400
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54664365ORV16X475-K1-ZE155B2
37,250
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54664374ORV16X475-K2
36,400
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54664383ORV16X475-K2-ZE101A2
40,760
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54664392ORV16X475-K2-ZE102A1
38,580
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54664408ORV16X475-K2-ZE102A2
40,760
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54664417ORV16X475-K2-ZE102A3
42,940
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54664426ORV16X475-K2-ZE102B2
41,480
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54664435ORV16X475-K2-ZE102B3
44,020
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54664444ORV16X475-K2-ZE135A1
39,430
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54664453ORV16X475-K2-ZE135A2
42,460
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54664462ORV16X475-K2-ZE135A3
45,490
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする