曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X50シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X50シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式複動形内容量1個
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54666212ORV16X50-F1
20,180
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54666228ORV16X50-F1-K1
28,770
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54666237ORV16X50-F1-K1-ZE102B2
33,850
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54666246ORV16X50-F1-K1-ZE135B2
35,550
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54666255ORV16X50-F1-K2
34,940
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54666264ORV16X50-F1-K2-ZE102A2
39,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54666273ORV16X50-F1-K2-ZE102B2
40,020
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54666282ORV16X50-F1-K2-ZE135A2
41,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54666298ORV16X50-F1-K2-ZE135B2
41,720
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54666307ORV16X50-F1-K2-ZE155A2
41,240
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
54666316ORV16X50-F1-K2-ZE155B4
48,980
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54666325ORV16X50-F1-ZE102A2
24,540
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54666334ORV16X50-F1-ZE102B2
25,260
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54666343ORV16X50-F1-ZE135A2
26,240
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54666352ORV16X50-F1-ZE135A3
29,270
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54666368ORV16X50-F1-ZE135B2
26,960
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54666377ORV16X50-F1-ZE155A2
26,480
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54666386ORV16X50-F1-ZE155B2
27,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54666395ORV16X50-F2
22,120
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54666404ORV16X50-F2-K1-ZE135A2
36,770
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54666413ORV16X50-F2-K2
36,880
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
54666422ORV16X50-F2-K2-ZE102A2
41,240
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54666438ORV16X50-F2-K2-ZE102B2
41,960
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54666447ORV16X50-F2-K2-ZE155B2
43,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54666456ORV16X50-F2-ZE102A3
28,660
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54666465ORV16X50-F2-ZE102B2
27,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54666474ORV16X50-F2-ZE102B3
29,740
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54666483ORV16X50-F2-ZE135A2
28,180
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54666492ORV16X50-F2-ZE135B2
28,900
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54666508ORV16X50-F2-ZE135B3
32,290
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54666517ORV16X50-F2-ZE155A2
28,420
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54666526ORV16X50-F2-ZE155B2
29,140
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54666535ORV16X50-F3-K2-ZE155B3
49,350
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54666544ORV16X50-K1
26,830
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54666553ORV16X50-K1-ZE102A2
31,190
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54666562ORV16X50-K1-ZE102B2
31,910
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54666578ORV16X50-K1-ZE135A2
32,890
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54666587ORV16X50-K1-ZE135B2
33,610
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54666596ORV16X50-K1-ZE135B3
37,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54666605ORV16X50-K1-ZE155B2
33,850
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
54666614ORV16X50-K2
33,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54666623ORV16X50-K2-ZE101A2
37,360
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54666632ORV16X50-K2-ZE102A1
35,180
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54666648ORV16X50-K2-ZE102A2
37,360
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54666657ORV16X50-K2-ZE102A3
39,540
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54666666ORV16X50-K2-ZE102B2
38,080
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54666675ORV16X50-K2-ZE102B3
40,620
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54666684ORV16X50-K2-ZE135A1
36,030
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54666693ORV16X50-K2-ZE135A2
39,060
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54666702ORV16X50-K2-ZE135A3
42,090
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする