曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X525シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X525シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)525作動方式複動形内容量1個
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54667332ORV16X525-F1
23,970
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54667348ORV16X525-F1-K1
32,560
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54667357ORV16X525-F1-K1-ZE102B2
37,640
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54667366ORV16X525-F1-K1-ZE135B2
39,340
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54667375ORV16X525-F1-K2
38,730
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54667384ORV16X525-F1-K2-ZE102A2
43,090
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54667393ORV16X525-F1-K2-ZE102B2
43,810
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54667402ORV16X525-F1-K2-ZE135A2
44,790
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54667418ORV16X525-F1-K2-ZE135B2
45,510
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54667427ORV16X525-F1-K2-ZE155A2
45,030
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54667436ORV16X525-F1-K2-ZE155B4
52,770
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54667445ORV16X525-F1-ZE102A2
28,330
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54667454ORV16X525-F1-ZE102B2
29,050
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54667463ORV16X525-F1-ZE135A2
30,030
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54667472ORV16X525-F1-ZE135A3
33,060
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54667488ORV16X525-F1-ZE135B2
30,750
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54667497ORV16X525-F1-ZE155A2
30,270
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54667506ORV16X525-F1-ZE155B2
30,990
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54667515ORV16X525-F2
25,910
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54667524ORV16X525-F2-K1-ZE135A2
40,560
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54667533ORV16X525-F2-K2
40,670
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54667542ORV16X525-F2-K2-ZE102A2
45,030
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54667558ORV16X525-F2-K2-ZE102B2
45,750
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54667567ORV16X525-F2-K2-ZE155B2
47,690
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54667576ORV16X525-F2-ZE102A3
32,450
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54667585ORV16X525-F2-ZE102B2
30,990
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54667594ORV16X525-F2-ZE102B3
33,530
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54667603ORV16X525-F2-ZE135A2
31,970
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54667612ORV16X525-F2-ZE135B2
32,690
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54667628ORV16X525-F2-ZE135B3
36,080
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54667637ORV16X525-F2-ZE155A2
32,210
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54667646ORV16X525-F2-ZE155B2
32,930
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54667655ORV16X525-F3-K2-ZE155B3
53,140
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54667664ORV16X525-K1
30,620
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54667673ORV16X525-K1-ZE102A2
34,980
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54667682ORV16X525-K1-ZE102B2
35,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54667698ORV16X525-K1-ZE135A2
36,680
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
54667707ORV16X525-K1-ZE135B2
37,400
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54667716ORV16X525-K1-ZE135B3
40,790
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54667725ORV16X525-K1-ZE155B2
37,640
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54667734ORV16X525-K2
36,790
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54667743ORV16X525-K2-ZE101A2
41,150
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54667752ORV16X525-K2-ZE102A1
38,970
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54667768ORV16X525-K2-ZE102A2
41,150
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54667777ORV16X525-K2-ZE102A3
43,330
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54667786ORV16X525-K2-ZE102B2
41,870
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54667795ORV16X525-K2-ZE102B3
44,410
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54667804ORV16X525-K2-ZE135A1
39,820
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54667813ORV16X525-K2-ZE135A2
42,850
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54667822ORV16X525-K2-ZE135A3
45,880
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする