曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X550シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X550シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)550作動方式複動形内容量1個
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54668452ORV16X550-F1
24,170
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54668468ORV16X550-F1-K1
32,760
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54668477ORV16X550-F1-K1-ZE102B2
37,840
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54668486ORV16X550-F1-K1-ZE135B2
39,540
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54668495ORV16X550-F1-K2
38,930
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54668504ORV16X550-F1-K2-ZE102A2
43,290
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54668513ORV16X550-F1-K2-ZE102B2
44,010
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54668522ORV16X550-F1-K2-ZE135A2
44,990
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54668538ORV16X550-F1-K2-ZE135B2
45,710
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54668547ORV16X550-F1-K2-ZE155A2
45,230
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54668556ORV16X550-F1-K2-ZE155B4
52,970
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54668565ORV16X550-F1-ZE102A2
28,530
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54668574ORV16X550-F1-ZE102B2
29,250
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54668583ORV16X550-F1-ZE135A2
30,230
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54668592ORV16X550-F1-ZE135A3
33,260
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54668608ORV16X550-F1-ZE135B2
30,950
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54668617ORV16X550-F1-ZE155A2
30,470
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54668626ORV16X550-F1-ZE155B2
31,190
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54668635ORV16X550-F2
26,110
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54668644ORV16X550-F2-K1-ZE135A2
40,760
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54668653ORV16X550-F2-K2
40,870
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54668662ORV16X550-F2-K2-ZE102A2
45,230
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54668678ORV16X550-F2-K2-ZE102B2
45,950
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54668687ORV16X550-F2-K2-ZE155B2
47,890
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54668696ORV16X550-F2-ZE102A3
32,650
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54668705ORV16X550-F2-ZE102B2
31,190
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54668714ORV16X550-F2-ZE102B3
33,730
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54668723ORV16X550-F2-ZE135A2
32,170
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54668732ORV16X550-F2-ZE135B2
32,890
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54668748ORV16X550-F2-ZE135B3
36,280
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54668757ORV16X550-F2-ZE155A2
32,410
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54668766ORV16X550-F2-ZE155B2
33,130
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54668775ORV16X550-F3-K2-ZE155B3
53,340
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54668784ORV16X550-K1
30,820
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54668793ORV16X550-K1-ZE102A2
35,180
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54668802ORV16X550-K1-ZE102B2
35,900
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54668818ORV16X550-K1-ZE135A2
36,880
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54668827ORV16X550-K1-ZE135B2
37,600
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54668836ORV16X550-K1-ZE135B3
40,990
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54668845ORV16X550-K1-ZE155B2
37,840
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54668854ORV16X550-K2
36,990
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54668863ORV16X550-K2-ZE101A2
41,350
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54668872ORV16X550-K2-ZE102A1
39,170
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54668888ORV16X550-K2-ZE102A2
41,350
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54668897ORV16X550-K2-ZE102A3
43,530
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54668906ORV16X550-K2-ZE102B2
42,070
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54668915ORV16X550-K2-ZE102B3
44,610
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54668924ORV16X550-K2-ZE135A1
40,020
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54668933ORV16X550-K2-ZE135A2
43,050
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54668942ORV16X550-K2-ZE135A3
46,080
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする