曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X625シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X625シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)625作動方式複動形内容量1個
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54671812ORV16X625-F1
24,780
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54671828ORV16X625-F1-K1
33,370
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54671837ORV16X625-F1-K1-ZE102B2
38,450
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54671846ORV16X625-F1-K1-ZE135B2
40,150
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54671855ORV16X625-F1-K2
39,540
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54671864ORV16X625-F1-K2-ZE102A2
43,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54671873ORV16X625-F1-K2-ZE102B2
44,620
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54671882ORV16X625-F1-K2-ZE135A2
45,600
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54671898ORV16X625-F1-K2-ZE135B2
46,320
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54671907ORV16X625-F1-K2-ZE155A2
45,840
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54671916ORV16X625-F1-K2-ZE155B4
53,580
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54671925ORV16X625-F1-ZE102A2
29,140
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54671934ORV16X625-F1-ZE102B2
29,860
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54671943ORV16X625-F1-ZE135A2
30,840
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54671952ORV16X625-F1-ZE135A3
33,870
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54671968ORV16X625-F1-ZE135B2
31,560
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54671977ORV16X625-F1-ZE155A2
31,080
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54671986ORV16X625-F1-ZE155B2
31,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54671995ORV16X625-F2
26,720
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54672004ORV16X625-F2-K1-ZE135A2
41,370
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54672013ORV16X625-F2-K2
41,480
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54672022ORV16X625-F2-K2-ZE102A2
45,840
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54672038ORV16X625-F2-K2-ZE102B2
46,560
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54672047ORV16X625-F2-K2-ZE155B2
48,500
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54672056ORV16X625-F2-ZE102A3
33,260
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54672065ORV16X625-F2-ZE102B2
31,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54672074ORV16X625-F2-ZE102B3
34,340
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54672083ORV16X625-F2-ZE135A2
32,780
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54672092ORV16X625-F2-ZE135B2
33,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54672108ORV16X625-F2-ZE135B3
36,890
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54672117ORV16X625-F2-ZE155A2
33,020
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54672126ORV16X625-F2-ZE155B2
33,740
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54672135ORV16X625-F3-K2-ZE155B3
53,950
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54672144ORV16X625-K1
31,430
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54672153ORV16X625-K1-ZE102A2
35,790
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54672162ORV16X625-K1-ZE102B2
36,510
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54672178ORV16X625-K1-ZE135A2
37,490
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54672187ORV16X625-K1-ZE135B2
38,210
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54672196ORV16X625-K1-ZE135B3
41,600
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54672205ORV16X625-K1-ZE155B2
38,450
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54672214ORV16X625-K2
37,600
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54672223ORV16X625-K2-ZE101A2
41,960
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54672232ORV16X625-K2-ZE102A1
39,780
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54672248ORV16X625-K2-ZE102A2
41,960
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
54672257ORV16X625-K2-ZE102A3
44,140
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54672266ORV16X625-K2-ZE102B2
42,680
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54672275ORV16X625-K2-ZE102B3
45,220
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54672284ORV16X625-K2-ZE135A1
40,630
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54672293ORV16X625-K2-ZE135A2
43,660
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54672302ORV16X625-K2-ZE135A3
46,690
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする