曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X650シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X650シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)650作動方式複動形内容量1個
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54672932ORV16X650-F1
24,960
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54672948ORV16X650-F1-K1
33,550
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54672957ORV16X650-F1-K1-ZE102B2
38,630
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54672966ORV16X650-F1-K1-ZE135B2
40,330
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54672975ORV16X650-F1-K2
39,720
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54672984ORV16X650-F1-K2-ZE102A2
44,080
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54672993ORV16X650-F1-K2-ZE102B2
44,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54673002ORV16X650-F1-K2-ZE135A2
45,780
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54673018ORV16X650-F1-K2-ZE135B2
46,500
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54673027ORV16X650-F1-K2-ZE155A2
46,020
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54673036ORV16X650-F1-K2-ZE155B4
53,760
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54673045ORV16X650-F1-ZE102A2
29,320
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54673054ORV16X650-F1-ZE102B2
30,040
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54673063ORV16X650-F1-ZE135A2
31,020
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54673072ORV16X650-F1-ZE135A3
34,050
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54673088ORV16X650-F1-ZE135B2
31,740
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54673097ORV16X650-F1-ZE155A2
31,260
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54673106ORV16X650-F1-ZE155B2
31,980
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54673115ORV16X650-F2
26,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54673124ORV16X650-F2-K1-ZE135A2
41,550
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54673133ORV16X650-F2-K2
41,660
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54673142ORV16X650-F2-K2-ZE102A2
46,020
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54673158ORV16X650-F2-K2-ZE102B2
46,740
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54673167ORV16X650-F2-K2-ZE155B2
48,680
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54673176ORV16X650-F2-ZE102A3
33,440
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54673185ORV16X650-F2-ZE102B2
31,980
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54673194ORV16X650-F2-ZE102B3
34,520
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54673203ORV16X650-F2-ZE135A2
32,960
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54673212ORV16X650-F2-ZE135B2
33,680
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54673228ORV16X650-F2-ZE135B3
37,070
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54673237ORV16X650-F2-ZE155A2
33,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54673246ORV16X650-F2-ZE155B2
33,920
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54673255ORV16X650-F3-K2-ZE155B3
54,130
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54673264ORV16X650-K1
31,610
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54673273ORV16X650-K1-ZE102A2
35,970
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54673282ORV16X650-K1-ZE102B2
36,690
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54673298ORV16X650-K1-ZE135A2
37,670
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54673307ORV16X650-K1-ZE135B2
38,390
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54673316ORV16X650-K1-ZE135B3
41,780
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54673325ORV16X650-K1-ZE155B2
38,630
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54673334ORV16X650-K2
37,780
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54673343ORV16X650-K2-ZE101A2
42,140
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54673352ORV16X650-K2-ZE102A1
39,960
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54673368ORV16X650-K2-ZE102A2
42,140
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54673377ORV16X650-K2-ZE102A3
44,320
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
54673386ORV16X650-K2-ZE102B2
42,860
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54673395ORV16X650-K2-ZE102B3
45,400
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54673404ORV16X650-K2-ZE135A1
40,810
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54673413ORV16X650-K2-ZE135A2
43,840
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54673422ORV16X650-K2-ZE135A3
46,870
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする