曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X725シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X725シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)725作動方式複動形内容量1個
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54676292ORV16X725-F1
25,570
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54676308ORV16X725-F1-K1
34,160
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54676317ORV16X725-F1-K1-ZE102B2
39,240
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54676326ORV16X725-F1-K1-ZE135B2
40,940
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54676335ORV16X725-F1-K2
40,330
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54676344ORV16X725-F1-K2-ZE102A2
44,690
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54676353ORV16X725-F1-K2-ZE102B2
45,410
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54676362ORV16X725-F1-K2-ZE135A2
46,390
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54676378ORV16X725-F1-K2-ZE135B2
47,110
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54676387ORV16X725-F1-K2-ZE155A2
46,630
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54676396ORV16X725-F1-K2-ZE155B4
54,370
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54676405ORV16X725-F1-ZE102A2
29,930
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54676414ORV16X725-F1-ZE102B2
30,650
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54676423ORV16X725-F1-ZE135A2
31,630
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54676432ORV16X725-F1-ZE135A3
34,660
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54676448ORV16X725-F1-ZE135B2
32,350
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54676457ORV16X725-F1-ZE155A2
31,870
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54676466ORV16X725-F1-ZE155B2
32,590
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54676475ORV16X725-F2
27,510
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54676484ORV16X725-F2-K1-ZE135A2
42,160
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54676493ORV16X725-F2-K2
42,270
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54676502ORV16X725-F2-K2-ZE102A2
46,630
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54676518ORV16X725-F2-K2-ZE102B2
47,350
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54676527ORV16X725-F2-K2-ZE155B2
49,290
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54676536ORV16X725-F2-ZE102A3
34,050
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54676545ORV16X725-F2-ZE102B2
32,590
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54676554ORV16X725-F2-ZE102B3
35,130
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54676563ORV16X725-F2-ZE135A2
33,570
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54676572ORV16X725-F2-ZE135B2
34,290
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54676588ORV16X725-F2-ZE135B3
37,680
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54676597ORV16X725-F2-ZE155A2
33,810
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54676606ORV16X725-F2-ZE155B2
34,530
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54676615ORV16X725-F3-K2-ZE155B3
54,740
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54676624ORV16X725-K1
32,220
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54676633ORV16X725-K1-ZE102A2
36,580
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
54676642ORV16X725-K1-ZE102B2
37,300
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54676658ORV16X725-K1-ZE135A2
38,280
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54676667ORV16X725-K1-ZE135B2
39,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54676676ORV16X725-K1-ZE135B3
42,390
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54676685ORV16X725-K1-ZE155B2
39,240
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54676694ORV16X725-K2
38,390
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54676703ORV16X725-K2-ZE101A2
42,750
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54676712ORV16X725-K2-ZE102A1
40,570
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54676728ORV16X725-K2-ZE102A2
42,750
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54676737ORV16X725-K2-ZE102A3
44,930
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54676746ORV16X725-K2-ZE102B2
43,470
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54676755ORV16X725-K2-ZE102B3
46,010
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54676764ORV16X725-K2-ZE135A1
41,420
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54676773ORV16X725-K2-ZE135A2
44,450
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54676782ORV16X725-K2-ZE135A3
47,480
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする