曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X750シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X750シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)750作動方式複動形内容量1個
113件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54677412ORV16X750-F1
25,770
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54677428ORV16X750-F1-K1
34,360
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54677437ORV16X750-F1-K1-ZE102B2
39,440
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54677446ORV16X750-F1-K1-ZE135B2
41,140
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54677455ORV16X750-F1-K2
40,530
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54677464ORV16X750-F1-K2-ZE102A2
44,890
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54677473ORV16X750-F1-K2-ZE102B2
45,610
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54677482ORV16X750-F1-K2-ZE135A2
46,590
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54677498ORV16X750-F1-K2-ZE135B2
47,310
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54677507ORV16X750-F1-K2-ZE155A2
46,830
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54677516ORV16X750-F1-K2-ZE155B4
54,570
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54677525ORV16X750-F1-ZE102A2
30,130
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54677534ORV16X750-F1-ZE102B2
30,850
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54677543ORV16X750-F1-ZE135A2
31,830
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54677552ORV16X750-F1-ZE135A3
34,860
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54677568ORV16X750-F1-ZE135B2
32,550
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54677577ORV16X750-F1-ZE155A2
32,070
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54677586ORV16X750-F1-ZE155B2
32,790
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54677595ORV16X750-F2
27,710
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54677604ORV16X750-F2-K1-ZE135A2
42,360
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54677613ORV16X750-F2-K2
42,470
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54677622ORV16X750-F2-K2-ZE102A2
46,830
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54677638ORV16X750-F2-K2-ZE102B2
47,550
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54677647ORV16X750-F2-K2-ZE155B2
49,490
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54677656ORV16X750-F2-ZE102A3
34,250
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54677665ORV16X750-F2-ZE102B2
32,790
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54677674ORV16X750-F2-ZE102B3
35,330
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54677683ORV16X750-F2-ZE135A2
33,770
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54677692ORV16X750-F2-ZE135B2
34,490
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54677708ORV16X750-F2-ZE135B3
37,880
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54677717ORV16X750-F2-ZE155A2
34,010
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54677726ORV16X750-F2-ZE155B2
34,730
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54677735ORV16X750-F3-K2-ZE155B3
54,940
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54677744ORV16X750-K1
32,420
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54677753ORV16X750-K1-ZE102A2
36,780
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54677762ORV16X750-K1-ZE102B2
37,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54677778ORV16X750-K1-ZE135A2
38,480
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54677787ORV16X750-K1-ZE135B2
39,200
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54677796ORV16X750-K1-ZE135B3
42,590
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54677805ORV16X750-K1-ZE155B2
39,440
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54677814ORV16X750-K2
38,590
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
54677823ORV16X750-K2-ZE101A2
42,950
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54677832ORV16X750-K2-ZE102A1
40,770
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54677848ORV16X750-K2-ZE102A2
42,950
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54677857ORV16X750-K2-ZE102A3
45,130
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54677866ORV16X750-K2-ZE102B2
43,670
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54677875ORV16X750-K2-ZE102B3
46,210
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54677884ORV16X750-K2-ZE135A1
41,620
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54677893ORV16X750-K2-ZE135A2
44,650
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54677902ORV16X750-K2-ZE135A3
47,680
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする