曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X800シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X800シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)800作動方式複動形内容量1個
113件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54680797ORV16X800-F1
26,160
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
54680806ORV16X800-F1-K1
34,750
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54680815ORV16X800-F1-K1-ZE102B2
39,830
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54680824ORV16X800-F1-K1-ZE135B2
41,530
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54680833ORV16X800-F1-K2
40,920
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54680842ORV16X800-F1-K2-ZE102A2
45,280
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54680858ORV16X800-F1-K2-ZE102B2
46,000
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54680867ORV16X800-F1-K2-ZE135A2
46,980
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54680876ORV16X800-F1-K2-ZE135B2
47,700
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54680885ORV16X800-F1-K2-ZE155A2
47,220
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54680894ORV16X800-F1-K2-ZE155B4
54,960
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
54680903ORV16X800-F1-ZE102A2
30,520
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54680912ORV16X800-F1-ZE102B2
31,240
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54680928ORV16X800-F1-ZE135A2
32,220
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54680937ORV16X800-F1-ZE135A3
35,250
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54680946ORV16X800-F1-ZE135B2
32,940
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54680955ORV16X800-F1-ZE155A2
32,460
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54680964ORV16X800-F1-ZE155B2
33,180
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54680973ORV16X800-F2
28,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54680982ORV16X800-F2-K1-ZE135A2
42,750
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54680998ORV16X800-F2-K2
42,860
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54681007ORV16X800-F2-K2-ZE102A2
47,220
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54681016ORV16X800-F2-K2-ZE102B2
47,940
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54681025ORV16X800-F2-K2-ZE155B2
49,880
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54681034ORV16X800-F2-ZE102A3
34,640
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54681043ORV16X800-F2-ZE102B2
33,180
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54681052ORV16X800-F2-ZE102B3
35,720
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54681068ORV16X800-F2-ZE135A2
34,160
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54681077ORV16X800-F2-ZE135B2
34,880
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54681086ORV16X800-F2-ZE135B3
38,270
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54681095ORV16X800-F2-ZE155A2
34,400
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54681104ORV16X800-F2-ZE155B2
35,120
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54681113ORV16X800-F3-K2-ZE155B3
55,330
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54681122ORV16X800-K1
32,810
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54681138ORV16X800-K1-ZE102A2
37,170
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54681147ORV16X800-K1-ZE102B2
37,890
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54681156ORV16X800-K1-ZE135A2
38,870
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54681165ORV16X800-K1-ZE135B2
39,590
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54681174ORV16X800-K1-ZE135B3
42,980
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54681183ORV16X800-K1-ZE155B2
39,830
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54681192ORV16X800-K2
38,980
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54681208ORV16X800-K2-ZE101A2
43,340
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54681217ORV16X800-K2-ZE102A1
41,160
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54681226ORV16X800-K2-ZE102A2
43,340
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54681235ORV16X800-K2-ZE102A3
45,520
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54681244ORV16X800-K2-ZE102B2
44,060
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54681253ORV16X800-K2-ZE102B3
46,600
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54681262ORV16X800-K2-ZE135A1
42,010
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54681278ORV16X800-K2-ZE135A2
45,040
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54681287ORV16X800-K2-ZE135A3
48,070
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする