ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X825シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X825シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)
16
ストローク(mm)
825
作動方式
複動形
内容量
1個
113件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54681926ORV16X825-F1
26,370
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54681935ORV16X825-F1-K1
34,960
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54681944ORV16X825-F1-K1-ZE102B2
40,040
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
54681953ORV16X825-F1-K1-ZE135B2
41,740
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54681962ORV16X825-F1-K2
41,130
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54681978ORV16X825-F1-K2-ZE102A2
45,490
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54681987ORV16X825-F1-K2-ZE102B2
46,210
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
54681996ORV16X825-F1-K2-ZE135A2
47,190
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54682005ORV16X825-F1-K2-ZE135B2
47,910
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54682014ORV16X825-F1-K2-ZE155A2
47,430
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54682023ORV16X825-F1-K2-ZE155B4
55,170
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54682032ORV16X825-F1-ZE102A2
30,730
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54682048ORV16X825-F1-ZE102B2
31,450
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54682057ORV16X825-F1-ZE135A2
32,430
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54682066ORV16X825-F1-ZE135A3
35,460
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54682075ORV16X825-F1-ZE135B2
33,150
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54682084ORV16X825-F1-ZE155A2
32,670
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54682093ORV16X825-F1-ZE155B2
33,390
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54682102ORV16X825-F2
28,310
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54682118ORV16X825-F2-K1-ZE135A2
42,960
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54682127ORV16X825-F2-K2
43,070
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54682136ORV16X825-F2-K2-ZE102A2
47,430
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54682145ORV16X825-F2-K2-ZE102B2
48,150
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54682154ORV16X825-F2-K2-ZE155B2
50,090
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54682163ORV16X825-F2-ZE102A3
34,850
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54682172ORV16X825-F2-ZE102B2
33,390
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54682188ORV16X825-F2-ZE102B3
35,930
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54682197ORV16X825-F2-ZE135A2
34,370
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54682206ORV16X825-F2-ZE135B2
35,090
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54682215ORV16X825-F2-ZE135B3
38,480
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54682224ORV16X825-F2-ZE155A2
34,610
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54682233ORV16X825-F2-ZE155B2
35,330
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54682242ORV16X825-F3-K2-ZE155B3
55,540
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54682258ORV16X825-K1
33,020
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54682267ORV16X825-K1-ZE102A2
37,380
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54682276ORV16X825-K1-ZE102B2
38,100
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54682285ORV16X825-K1-ZE135A2
39,080
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54682294ORV16X825-K1-ZE135B2
39,800
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54682303ORV16X825-K1-ZE135B3
43,190
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54682312ORV16X825-K1-ZE155B2
40,040
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54682328ORV16X825-K2
39,190
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54682337ORV16X825-K2-ZE101A2
43,550
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54682346ORV16X825-K2-ZE102A1
41,370
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54682355ORV16X825-K2-ZE102A2
43,550
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54682364ORV16X825-K2-ZE102A3
45,730
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54682373ORV16X825-K2-ZE102B2
44,270
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54682382ORV16X825-K2-ZE102B3
46,810
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54682398ORV16X825-K2-ZE135A1
42,220
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54682407ORV16X825-K2-ZE135A2
45,250
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54682416ORV16X825-K2-ZE135A3
48,280
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする