曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X850シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X850シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)850作動方式複動形内容量1個
113件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54683055ORV16X850-F1
26,570
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54683064ORV16X850-F1-K1
35,160
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54683073ORV16X850-F1-K1-ZE102B2
40,240
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54683082ORV16X850-F1-K1-ZE135B2
41,940
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54683098ORV16X850-F1-K2
41,330
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54683107ORV16X850-F1-K2-ZE102A2
45,690
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54683116ORV16X850-F1-K2-ZE102B2
46,410
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54683125ORV16X850-F1-K2-ZE135A2
47,390
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54683134ORV16X850-F1-K2-ZE135B2
48,110
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
54683143ORV16X850-F1-K2-ZE155A2
47,630
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54683152ORV16X850-F1-K2-ZE155B4
55,370
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54683168ORV16X850-F1-ZE102A2
30,930
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54683177ORV16X850-F1-ZE102B2
31,650
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54683186ORV16X850-F1-ZE135A2
32,630
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54683195ORV16X850-F1-ZE135A3
35,660
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54683204ORV16X850-F1-ZE135B2
33,350
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54683213ORV16X850-F1-ZE155A2
32,870
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54683222ORV16X850-F1-ZE155B2
33,590
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54683238ORV16X850-F2
28,510
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54683247ORV16X850-F2-K1-ZE135A2
43,160
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54683256ORV16X850-F2-K2
43,270
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54683265ORV16X850-F2-K2-ZE102A2
47,630
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54683274ORV16X850-F2-K2-ZE102B2
48,350
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54683283ORV16X850-F2-K2-ZE155B2
50,290
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54683292ORV16X850-F2-ZE102A3
35,050
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54683308ORV16X850-F2-ZE102B2
33,590
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54683317ORV16X850-F2-ZE102B3
36,130
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54683326ORV16X850-F2-ZE135A2
34,570
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54683335ORV16X850-F2-ZE135B2
35,290
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54683344ORV16X850-F2-ZE135B3
38,680
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54683353ORV16X850-F2-ZE155A2
34,810
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54683362ORV16X850-F2-ZE155B2
35,530
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54683378ORV16X850-F3-K2-ZE155B3
55,740
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54683387ORV16X850-K1
33,220
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54683396ORV16X850-K1-ZE102A2
37,580
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54683405ORV16X850-K1-ZE102B2
38,300
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54683414ORV16X850-K1-ZE135A2
39,280
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54683423ORV16X850-K1-ZE135B2
40,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54683432ORV16X850-K1-ZE135B3
43,390
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54683448ORV16X850-K1-ZE155B2
40,240
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54683457ORV16X850-K2
39,390
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54683466ORV16X850-K2-ZE101A2
43,750
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54683475ORV16X850-K2-ZE102A1
41,570
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54683484ORV16X850-K2-ZE102A2
43,750
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54683493ORV16X850-K2-ZE102A3
45,930
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54683502ORV16X850-K2-ZE102B2
44,470
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54683518ORV16X850-K2-ZE102B3
47,010
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54683527ORV16X850-K2-ZE135A1
42,420
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54683536ORV16X850-K2-ZE135A2
45,450
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54683545ORV16X850-K2-ZE135A3
48,480
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする