曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X875シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X875シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)875作動方式複動形内容量1個
113件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54684184ORV16X875-F1
26,770
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54684193ORV16X875-F1-K1
35,360
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54684202ORV16X875-F1-K1-ZE102B2
40,440
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54684218ORV16X875-F1-K1-ZE135B2
42,140
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54684227ORV16X875-F1-K2
41,530
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54684236ORV16X875-F1-K2-ZE102A2
45,890
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54684245ORV16X875-F1-K2-ZE102B2
46,610
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54684254ORV16X875-F1-K2-ZE135A2
47,590
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54684263ORV16X875-F1-K2-ZE135B2
48,310
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54684272ORV16X875-F1-K2-ZE155A2
47,830
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54684288ORV16X875-F1-K2-ZE155B4
55,570
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54684297ORV16X875-F1-ZE102A2
31,130
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54684306ORV16X875-F1-ZE102B2
31,850
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54684315ORV16X875-F1-ZE135A2
32,830
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54684324ORV16X875-F1-ZE135A3
35,860
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54684333ORV16X875-F1-ZE135B2
33,550
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54684342ORV16X875-F1-ZE155A2
33,070
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54684358ORV16X875-F1-ZE155B2
33,790
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54684367ORV16X875-F2
28,710
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54684376ORV16X875-F2-K1-ZE135A2
43,360
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
54684385ORV16X875-F2-K2
43,470
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54684394ORV16X875-F2-K2-ZE102A2
47,830
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54684403ORV16X875-F2-K2-ZE102B2
48,550
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54684412ORV16X875-F2-K2-ZE155B2
50,490
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54684428ORV16X875-F2-ZE102A3
35,250
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54684437ORV16X875-F2-ZE102B2
33,790
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54684446ORV16X875-F2-ZE102B3
36,330
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54684455ORV16X875-F2-ZE135A2
34,770
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
54684464ORV16X875-F2-ZE135B2
35,490
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54684473ORV16X875-F2-ZE135B3
38,880
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54684482ORV16X875-F2-ZE155A2
35,010
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54684498ORV16X875-F2-ZE155B2
35,730
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54684507ORV16X875-F3-K2-ZE155B3
55,940
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54684516ORV16X875-K1
33,420
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54684525ORV16X875-K1-ZE102A2
37,780
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54684534ORV16X875-K1-ZE102B2
38,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54684543ORV16X875-K1-ZE135A2
39,480
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54684552ORV16X875-K1-ZE135B2
40,200
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54684568ORV16X875-K1-ZE135B3
43,590
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54684577ORV16X875-K1-ZE155B2
40,440
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54684586ORV16X875-K2
39,590
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54684595ORV16X875-K2-ZE101A2
43,950
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54684604ORV16X875-K2-ZE102A1
41,770
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54684613ORV16X875-K2-ZE102A2
43,950
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54684622ORV16X875-K2-ZE102A3
46,130
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54684638ORV16X875-K2-ZE102B2
44,670
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54684647ORV16X875-K2-ZE102B3
47,210
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54684656ORV16X875-K2-ZE135A1
42,620
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54684665ORV16X875-K2-ZE135A2
45,650
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54684674ORV16X875-K2-ZE135A3
48,680
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする