ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X900シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X900シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)900作動方式複動形内容量1個
113件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54685313ORV16X900-F1
26,970
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54685322ORV16X900-F1-K1
35,560
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54685338ORV16X900-F1-K1-ZE102B2
40,640
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54685347ORV16X900-F1-K1-ZE135B2
42,340
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54685356ORV16X900-F1-K2
41,730
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54685365ORV16X900-F1-K2-ZE102A2
46,090
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54685374ORV16X900-F1-K2-ZE102B2
46,810
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54685383ORV16X900-F1-K2-ZE135A2
47,790
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54685392ORV16X900-F1-K2-ZE135B2
48,510
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54685408ORV16X900-F1-K2-ZE155A2
48,030
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54685417ORV16X900-F1-K2-ZE155B4
55,770
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54685426ORV16X900-F1-ZE102A2
31,330
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54685435ORV16X900-F1-ZE102B2
32,050
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54685444ORV16X900-F1-ZE135A2
33,030
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54685453ORV16X900-F1-ZE135A3
36,060
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54685462ORV16X900-F1-ZE135B2
33,750
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54685478ORV16X900-F1-ZE155A2
33,270
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54685487ORV16X900-F1-ZE155B2
33,990
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54685496ORV16X900-F2
28,910
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54685505ORV16X900-F2-K1-ZE135A2
43,560
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54685514ORV16X900-F2-K2
43,670
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54685523ORV16X900-F2-K2-ZE102A2
48,030
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54685532ORV16X900-F2-K2-ZE102B2
48,750
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54685548ORV16X900-F2-K2-ZE155B2
50,690
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54685557ORV16X900-F2-ZE102A3
35,450
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54685566ORV16X900-F2-ZE102B2
33,990
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54685575ORV16X900-F2-ZE102B3
36,530
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54685584ORV16X900-F2-ZE135A2
34,970
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54685593ORV16X900-F2-ZE135B2
35,690
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54685602ORV16X900-F2-ZE135B3
39,080
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54685618ORV16X900-F2-ZE155A2
35,210
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54685627ORV16X900-F2-ZE155B2
35,930
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54685636ORV16X900-F3-K2-ZE155B3
56,140
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54685645ORV16X900-K1
33,620
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54685654ORV16X900-K1-ZE102A2
37,980
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54685663ORV16X900-K1-ZE102B2
38,700
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54685672ORV16X900-K1-ZE135A2
39,680
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54685688ORV16X900-K1-ZE135B2
40,400
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54685697ORV16X900-K1-ZE135B3
43,790
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54685706ORV16X900-K1-ZE155B2
40,640
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54685715ORV16X900-K2
39,790
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
54685724ORV16X900-K2-ZE101A2
44,150
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54685733ORV16X900-K2-ZE102A1
41,970
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54685742ORV16X900-K2-ZE102A2
44,150
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54685758ORV16X900-K2-ZE102A3
46,330
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54685767ORV16X900-K2-ZE102B2
44,870
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54685776ORV16X900-K2-ZE102B3
47,410
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54685785ORV16X900-K2-ZE135A1
42,820
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54685794ORV16X900-K2-ZE135A2
45,850
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54685803ORV16X900-K2-ZE135A3
48,880
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする