ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X925シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X925シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)
16
ストローク(mm)
925
作動方式
複動形
内容量
1個
113件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54686442ORV16X925-F1
27,170
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54686458ORV16X925-F1-K1
35,760
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54686467ORV16X925-F1-K1-ZE102B2
40,840
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54686476ORV16X925-F1-K1-ZE135B2
42,540
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54686485ORV16X925-F1-K2
41,930
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54686494ORV16X925-F1-K2-ZE102A2
46,290
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54686503ORV16X925-F1-K2-ZE102B2
47,010
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
54686512ORV16X925-F1-K2-ZE135A2
47,990
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54686528ORV16X925-F1-K2-ZE135B2
48,710
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54686537ORV16X925-F1-K2-ZE155A2
48,230
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54686546ORV16X925-F1-K2-ZE155B4
55,970
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54686555ORV16X925-F1-ZE102A2
31,530
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54686564ORV16X925-F1-ZE102B2
32,250
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54686573ORV16X925-F1-ZE135A2
33,230
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54686582ORV16X925-F1-ZE135A3
36,260
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54686598ORV16X925-F1-ZE135B2
33,950
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54686607ORV16X925-F1-ZE155A2
33,470
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54686616ORV16X925-F1-ZE155B2
34,190
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54686625ORV16X925-F2
29,110
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54686634ORV16X925-F2-K1-ZE135A2
43,760
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54686643ORV16X925-F2-K2
43,870
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54686652ORV16X925-F2-K2-ZE102A2
48,230
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54686668ORV16X925-F2-K2-ZE102B2
48,950
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54686677ORV16X925-F2-K2-ZE155B2
50,890
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54686686ORV16X925-F2-ZE102A3
35,650
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54686695ORV16X925-F2-ZE102B2
34,190
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54686704ORV16X925-F2-ZE102B3
36,730
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54686713ORV16X925-F2-ZE135A2
35,170
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54686722ORV16X925-F2-ZE135B2
35,890
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54686738ORV16X925-F2-ZE135B3
39,280
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54686747ORV16X925-F2-ZE155A2
35,410
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54686756ORV16X925-F2-ZE155B2
36,130
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54686765ORV16X925-F3-K2-ZE155B3
56,340
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54686774ORV16X925-K1
33,820
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54686783ORV16X925-K1-ZE102A2
38,180
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54686792ORV16X925-K1-ZE102B2
38,900
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54686808ORV16X925-K1-ZE135A2
39,880
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
54686817ORV16X925-K1-ZE135B2
40,600
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54686826ORV16X925-K1-ZE135B3
43,990
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54686835ORV16X925-K1-ZE155B2
40,840
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54686844ORV16X925-K2
39,990
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54686853ORV16X925-K2-ZE101A2
44,350
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54686862ORV16X925-K2-ZE102A1
42,170
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54686878ORV16X925-K2-ZE102A2
44,350
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54686887ORV16X925-K2-ZE102A3
46,530
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54686896ORV16X925-K2-ZE102B2
45,070
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54686905ORV16X925-K2-ZE102B3
47,610
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54686914ORV16X925-K2-ZE135A1
43,020
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54686923ORV16X925-K2-ZE135A2
46,050
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54686932ORV16X925-K2-ZE135A3
49,080
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする