ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X950シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X950シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)950作動方式複動形内容量1個
113件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54687578ORV16X950-F1
27,360
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54687587ORV16X950-F1-K1
35,950
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54687596ORV16X950-F1-K1-ZE102B2
41,030
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54687605ORV16X950-F1-K1-ZE135B2
42,730
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54687614ORV16X950-F1-K2
42,120
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54687623ORV16X950-F1-K2-ZE102A2
46,480
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54687632ORV16X950-F1-K2-ZE102B2
47,200
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54687648ORV16X950-F1-K2-ZE135A2
48,180
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54687657ORV16X950-F1-K2-ZE135B2
48,900
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54687666ORV16X950-F1-K2-ZE155A2
48,420
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54687675ORV16X950-F1-K2-ZE155B4
56,160
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54687684ORV16X950-F1-ZE102A2
31,720
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54687693ORV16X950-F1-ZE102B2
32,440
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54687702ORV16X950-F1-ZE135A2
33,420
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54687718ORV16X950-F1-ZE135A3
36,450
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54687727ORV16X950-F1-ZE135B2
34,140
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54687736ORV16X950-F1-ZE155A2
33,660
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54687745ORV16X950-F1-ZE155B2
34,380
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54687754ORV16X950-F2
29,300
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54687763ORV16X950-F2-K1-ZE135A2
43,950
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54687772ORV16X950-F2-K2
44,060
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54687788ORV16X950-F2-K2-ZE102A2
48,420
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54687797ORV16X950-F2-K2-ZE102B2
49,140
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54687806ORV16X950-F2-K2-ZE155B2
51,080
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54687815ORV16X950-F2-ZE102A3
35,840
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54687824ORV16X950-F2-ZE102B2
34,380
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54687833ORV16X950-F2-ZE102B3
36,920
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54687842ORV16X950-F2-ZE135A2
35,360
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54687858ORV16X950-F2-ZE135B2
36,080
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54687867ORV16X950-F2-ZE135B3
39,470
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54687876ORV16X950-F2-ZE155A2
35,600
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54687885ORV16X950-F2-ZE155B2
36,320
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
54687894ORV16X950-F3-K2-ZE155B3
56,530
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54687903ORV16X950-K1
34,010
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54687912ORV16X950-K1-ZE102A2
38,370
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54687928ORV16X950-K1-ZE102B2
39,090
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54687937ORV16X950-K1-ZE135A2
40,070
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54687946ORV16X950-K1-ZE135B2
40,790
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54687955ORV16X950-K1-ZE135B3
44,180
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54687964ORV16X950-K1-ZE155B2
41,030
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54687973ORV16X950-K2
40,180
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54687982ORV16X950-K2-ZE101A2
44,540
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54687998ORV16X950-K2-ZE102A1
42,360
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54688007ORV16X950-K2-ZE102A2
44,540
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54688016ORV16X950-K2-ZE102A3
46,720
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54688025ORV16X950-K2-ZE102B2
45,260
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54688034ORV16X950-K2-ZE102B3
47,800
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54688043ORV16X950-K2-ZE135A1
43,210
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54688052ORV16X950-K2-ZE135A2
46,240
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54688068ORV16X950-K2-ZE135A3
49,270
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする