ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1025シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1025シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

ストローク(mm)
1025
作動方式
複動形
シリンダー径(Φmm)
20
内容量
1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54691534ORV20X1025
32,470
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691543ORV20X1025-F1
34,650
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691552ORV20X1025-F1-K1-ZE135B2
50,990
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691568ORV20X1025-F1-K2-ZE102B2
56,070
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691577ORV20X1025-F1-K2-ZE135A2
57,050
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691586ORV20X1025-F1-K2-ZE155A2
57,290
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691595ORV20X1025-F1-K2-ZE155A3
60,440
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691604ORV20X1025-F1-ZE102A2
39,010
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691613ORV20X1025-F1-ZE102B2
39,730
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691622ORV20X1025-F1-ZE102B3
42,270
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691638ORV20X1025-F1-ZE135A1
37,680
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691647ORV20X1025-F1-ZE135A2
40,710
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691656ORV20X1025-F1-ZE135B2
41,430
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691665ORV20X1025-F1-ZE155A2
40,950
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691674ORV20X1025-F2
36,830
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691683ORV20X1025-F2-K1-ZE135A2
52,450
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691692ORV20X1025-F2-K1-ZE135B2
53,170
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691708ORV20X1025-F2-K2-ZE102B3
60,790
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691717ORV20X1025-F2-K2-ZE135A2
59,230
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691726ORV20X1025-F2-K2-ZE135B2
59,950
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691735ORV20X1025-F2-K2-ZE155B2
60,190
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691744ORV20X1025-F2-ZE135B2
43,610
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691753ORV20X1025-F2-ZE155A2
43,130
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691762ORV20X1025-F3-K2-ZE135B2
62,130
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691778ORV20X1025-F4-K2
57,530
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691787ORV20X1025-F4-K2-ZE102A2
61,890
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691796ORV20X1025-K1
42,030
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691805ORV20X1025-K1-ZE135B2
48,810
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691814ORV20X1025-K1-ZE135B3
52,200
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691823ORV20X1025-K2
48,810
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691832ORV20X1025-K2-ZE101A2
53,170
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691848ORV20X1025-K2-ZE102A1
50,990
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691857ORV20X1025-K2-ZE102A2
53,170
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691866ORV20X1025-K2-ZE102B2
53,890
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691875ORV20X1025-K2-ZE102B3
56,430
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691884ORV20X1025-K2-ZE135A2
54,870
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691893ORV20X1025-K2-ZE135A3
57,900
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691902ORV20X1025-K2-ZE135B2
55,590
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691918ORV20X1025-K2-ZE135B3
58,980
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691927ORV20X1025-K2-ZE155A2
55,110
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691936ORV20X1025-K2-ZE155B2
55,830
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691945ORV20X1025-M
34,890
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691954ORV20X1025-M-F1
37,070
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691963ORV20X1025-M-F1-ZE102A2
41,430
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691972ORV20X1025-M-F1-ZE102A3
43,610
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691988ORV20X1025-M-F1-ZE102B2
42,150
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691997ORV20X1025-M-F1-ZE135B2
43,850
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692006ORV20X1025-M-F1-ZE155B2
44,090
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692015ORV20X1025-M-F2
39,250
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692024ORV20X1025-M-F2-ZE102B2
44,330
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする