ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1050シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1050シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1050作動方式複動形内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54692383ORV20X1050
32,750
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692392ORV20X1050-F1
34,930
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692408ORV20X1050-F1-K1-ZE135B2
51,270
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692417ORV20X1050-F1-K2-ZE102B2
56,350
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692426ORV20X1050-F1-K2-ZE135A2
57,330
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692435ORV20X1050-F1-K2-ZE155A2
57,570
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692444ORV20X1050-F1-K2-ZE155A3
60,720
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692453ORV20X1050-F1-ZE102A2
39,290
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692462ORV20X1050-F1-ZE102B2
40,010
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692478ORV20X1050-F1-ZE102B3
42,550
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692487ORV20X1050-F1-ZE135A1
37,960
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692496ORV20X1050-F1-ZE135A2
40,990
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692505ORV20X1050-F1-ZE135B2
41,710
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692514ORV20X1050-F1-ZE155A2
41,230
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692523ORV20X1050-F2
37,110
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692532ORV20X1050-F2-K1-ZE135A2
52,730
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692548ORV20X1050-F2-K1-ZE135B2
53,450
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692557ORV20X1050-F2-K2-ZE102B3
61,070
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692566ORV20X1050-F2-K2-ZE135A2
59,510
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692575ORV20X1050-F2-K2-ZE135B2
60,230
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692584ORV20X1050-F2-K2-ZE155B2
60,470
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692593ORV20X1050-F2-ZE135B2
43,890
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692602ORV20X1050-F2-ZE155A2
43,410
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692618ORV20X1050-F3-K2-ZE135B2
62,410
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692627ORV20X1050-F4-K2
57,810
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692636ORV20X1050-F4-K2-ZE102A2
62,170
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692645ORV20X1050-K1
42,310
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692654ORV20X1050-K1-ZE135B2
49,090
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692663ORV20X1050-K1-ZE135B3
52,480
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692672ORV20X1050-K2
49,090
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692688ORV20X1050-K2-ZE101A2
53,450
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692697ORV20X1050-K2-ZE102A1
51,270
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692706ORV20X1050-K2-ZE102A2
53,450
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692715ORV20X1050-K2-ZE102B2
54,170
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692724ORV20X1050-K2-ZE102B3
56,710
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692733ORV20X1050-K2-ZE135A2
55,150
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692742ORV20X1050-K2-ZE135A3
58,180
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692758ORV20X1050-K2-ZE135B2
55,870
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692767ORV20X1050-K2-ZE135B3
59,260
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692776ORV20X1050-K2-ZE155A2
55,390
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692785ORV20X1050-K2-ZE155B2
56,110
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692794ORV20X1050-M
35,170
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692803ORV20X1050-M-F1
37,350
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692812ORV20X1050-M-F1-ZE102A2
41,710
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692828ORV20X1050-M-F1-ZE102A3
43,890
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692837ORV20X1050-M-F1-ZE102B2
42,430
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692846ORV20X1050-M-F1-ZE135B2
44,130
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692855ORV20X1050-M-F1-ZE155B2
44,370
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692864ORV20X1050-M-F2
39,530
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54692873ORV20X1050-M-F2-ZE102B2
44,610
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする