曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1075シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1075シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1075作動方式複動形内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54693232ORV20X1075
33,010
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54693248ORV20X1075-F1
35,190
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54693257ORV20X1075-F1-K1-ZE135B2
51,530
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54693266ORV20X1075-F1-K2-ZE102B2
56,610
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54693275ORV20X1075-F1-K2-ZE135A2
57,590
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
54693284ORV20X1075-F1-K2-ZE155A2
57,830
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54693293ORV20X1075-F1-K2-ZE155A3
60,980
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54693302ORV20X1075-F1-ZE102A2
39,550
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54693318ORV20X1075-F1-ZE102B2
40,270
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54693327ORV20X1075-F1-ZE102B3
42,810
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54693336ORV20X1075-F1-ZE135A1
38,220
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54693345ORV20X1075-F1-ZE135A2
41,250
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54693354ORV20X1075-F1-ZE135B2
41,970
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54693363ORV20X1075-F1-ZE155A2
41,490
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54693372ORV20X1075-F2
37,370
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54693388ORV20X1075-F2-K1-ZE135A2
52,990
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54693397ORV20X1075-F2-K1-ZE135B2
53,710
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54693406ORV20X1075-F2-K2-ZE102B3
61,330
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54693415ORV20X1075-F2-K2-ZE135A2
59,770
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54693424ORV20X1075-F2-K2-ZE135B2
60,490
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54693433ORV20X1075-F2-K2-ZE155B2
60,730
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54693442ORV20X1075-F2-ZE135B2
44,150
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54693458ORV20X1075-F2-ZE155A2
43,670
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54693467ORV20X1075-F3-K2-ZE135B2
62,670
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54693476ORV20X1075-F4-K2
58,070
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54693485ORV20X1075-F4-K2-ZE102A2
62,430
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54693494ORV20X1075-K1
42,570
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54693503ORV20X1075-K1-ZE135B2
49,350
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54693512ORV20X1075-K1-ZE135B3
52,740
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54693528ORV20X1075-K2
49,350
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54693537ORV20X1075-K2-ZE101A2
53,710
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54693546ORV20X1075-K2-ZE102A1
51,530
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54693555ORV20X1075-K2-ZE102A2
53,710
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54693564ORV20X1075-K2-ZE102B2
54,430
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54693573ORV20X1075-K2-ZE102B3
56,970
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54693582ORV20X1075-K2-ZE135A2
55,410
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
54693598ORV20X1075-K2-ZE135A3
58,440
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54693607ORV20X1075-K2-ZE135B2
56,130
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
54693616ORV20X1075-K2-ZE135B3
59,520
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54693625ORV20X1075-K2-ZE155A2
55,650
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54693634ORV20X1075-K2-ZE155B2
56,370
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54693643ORV20X1075-M
35,430
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54693652ORV20X1075-M-F1
37,610
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54693668ORV20X1075-M-F1-ZE102A2
41,970
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54693677ORV20X1075-M-F1-ZE102A3
44,150
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54693686ORV20X1075-M-F1-ZE102B2
42,690
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54693695ORV20X1075-M-F1-ZE135B2
44,390
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
54693704ORV20X1075-M-F1-ZE155B2
44,630
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54693713ORV20X1075-M-F2
39,790
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54693722ORV20X1075-M-F2-ZE102B2
44,870
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする