ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1100シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1100シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1100作動方式複動形内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54694088ORV20X1100
33,280
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54694097ORV20X1100-F1
35,460
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54694106ORV20X1100-F1-K1-ZE135B2
51,800
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54694115ORV20X1100-F1-K2-ZE102B2
56,880
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54694124ORV20X1100-F1-K2-ZE135A2
57,860
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54694133ORV20X1100-F1-K2-ZE155A2
58,100
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54694142ORV20X1100-F1-K2-ZE155A3
61,250
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54694158ORV20X1100-F1-ZE102A2
39,820
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54694167ORV20X1100-F1-ZE102B2
40,540
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54694176ORV20X1100-F1-ZE102B3
43,080
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54694185ORV20X1100-F1-ZE135A1
38,490
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54694194ORV20X1100-F1-ZE135A2
41,520
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54694203ORV20X1100-F1-ZE135B2
42,240
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54694212ORV20X1100-F1-ZE155A2
41,760
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54694228ORV20X1100-F2
37,640
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54694237ORV20X1100-F2-K1-ZE135A2
53,260
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54694246ORV20X1100-F2-K1-ZE135B2
53,980
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54694255ORV20X1100-F2-K2-ZE102B3
61,600
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54694264ORV20X1100-F2-K2-ZE135A2
60,040
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54694273ORV20X1100-F2-K2-ZE135B2
60,760
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54694282ORV20X1100-F2-K2-ZE155B2
61,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54694298ORV20X1100-F2-ZE135B2
44,420
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54694307ORV20X1100-F2-ZE155A2
43,940
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54694316ORV20X1100-F3-K2-ZE135B2
62,940
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54694325ORV20X1100-F4-K2
58,340
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54694334ORV20X1100-F4-K2-ZE102A2
62,700
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54694343ORV20X1100-K1
42,840
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54694352ORV20X1100-K1-ZE135B2
49,620
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54694368ORV20X1100-K1-ZE135B3
53,010
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54694377ORV20X1100-K2
49,620
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54694386ORV20X1100-K2-ZE101A2
53,980
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54694395ORV20X1100-K2-ZE102A1
51,800
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54694404ORV20X1100-K2-ZE102A2
53,980
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54694413ORV20X1100-K2-ZE102B2
54,700
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54694422ORV20X1100-K2-ZE102B3
57,240
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54694438ORV20X1100-K2-ZE135A2
55,680
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54694447ORV20X1100-K2-ZE135A3
58,710
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54694456ORV20X1100-K2-ZE135B2
56,400
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54694465ORV20X1100-K2-ZE135B3
59,790
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54694474ORV20X1100-K2-ZE155A2
55,920
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54694483ORV20X1100-K2-ZE155B2
56,640
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54694492ORV20X1100-M
35,700
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54694508ORV20X1100-M-F1
37,880
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54694517ORV20X1100-M-F1-ZE102A2
42,240
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54694526ORV20X1100-M-F1-ZE102A3
44,420
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54694535ORV20X1100-M-F1-ZE102B2
42,960
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54694544ORV20X1100-M-F1-ZE135B2
44,660
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54694553ORV20X1100-M-F1-ZE155B2
44,900
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54694562ORV20X1100-M-F2
40,060
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54694578ORV20X1100-M-F2-ZE102B2
45,140
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする