ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X125シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X125シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)125作動方式複動形内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54697947ORV20X125-F1
25,070
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54697956ORV20X125-F1-K1-ZE135B2
41,410
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54697965ORV20X125-F1-K2-ZE102B2
46,490
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54697974ORV20X125-F1-K2-ZE135A2
47,470
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54697983ORV20X125-F1-K2-ZE155A2
47,710
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54697992ORV20X125-F1-K2-ZE155A3
50,860
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698008ORV20X125-F1-ZE102A2
29,430
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698017ORV20X125-F1-ZE102B2
30,150
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698026ORV20X125-F1-ZE102B3
32,690
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698035ORV20X125-F1-ZE135A1
28,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698044ORV20X125-F1-ZE135A2
31,130
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698053ORV20X125-F1-ZE135B2
31,850
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698062ORV20X125-F1-ZE155A2
31,370
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698078ORV20X125-F2
27,250
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698087ORV20X125-F2-K1-ZE135A2
42,870
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698096ORV20X125-F2-K1-ZE135B2
43,590
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698105ORV20X125-F2-K2-ZE102B3
51,210
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698114ORV20X125-F2-K2-ZE135A2
49,650
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698123ORV20X125-F2-K2-ZE135B2
50,370
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698132ORV20X125-F2-K2-ZE155B2
50,610
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698148ORV20X125-F2-ZE135B2
34,030
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698157ORV20X125-F2-ZE155A2
33,550
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698166ORV20X125-F3-K2-ZE135B2
52,550
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698175ORV20X125-F4-K2
47,950
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698184ORV20X125-F4-K2-ZE102A2
52,310
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698193ORV20X125-K1
32,450
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698202ORV20X125-K1-ZE135B2
39,230
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698218ORV20X125-K1-ZE135B3
42,620
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698227ORV20X125-K2
39,230
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698236ORV20X125-K2-ZE101A2
43,590
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698245ORV20X125-K2-ZE102A1
41,410
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698254ORV20X125-K2-ZE102A2
43,590
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698263ORV20X125-K2-ZE102B2
44,310
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698272ORV20X125-K2-ZE102B3
46,850
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698288ORV20X125-K2-ZE135A2
45,290
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698297ORV20X125-K2-ZE135A3
48,320
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698306ORV20X125-K2-ZE135B2
46,010
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698315ORV20X125-K2-ZE135B3
49,400
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698324ORV20X125-K2-ZE155A2
45,530
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
54698333ORV20X125-K2-ZE155B2
46,250
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698342ORV20X125-M
25,310
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698358ORV20X125-M-F1
27,490
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698367ORV20X125-M-F1-ZE102A2
31,850
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698376ORV20X125-M-F1-ZE102A3
34,030
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54700126ORV20X125
22,890
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54700485ORV20X125-M-F1-ZE102B2
32,570
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54700494ORV20X125-M-F1-ZE135B2
34,270
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54700503ORV20X125-M-F1-ZE155B2
34,510
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54700512ORV20X125-M-F2
29,670
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54700528ORV20X125-M-F2-ZE102B2
34,750
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする