ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1200シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1200シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)
20
ストローク(mm)
1200
作動方式
複動形
内容量
1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54698428ORV20X1200
34,340
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698437ORV20X1200-F1
36,520
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698446ORV20X1200-F1-K1-ZE135B2
52,860
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698455ORV20X1200-F1-K2-ZE102B2
57,940
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698464ORV20X1200-F1-K2-ZE135A2
58,920
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698473ORV20X1200-F1-K2-ZE155A2
59,160
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698482ORV20X1200-F1-K2-ZE155A3
62,310
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698498ORV20X1200-F1-ZE102A2
40,880
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698507ORV20X1200-F1-ZE102B2
41,600
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698516ORV20X1200-F1-ZE102B3
44,140
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698525ORV20X1200-F1-ZE135A1
39,550
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698534ORV20X1200-F1-ZE135A2
42,580
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698543ORV20X1200-F1-ZE135B2
43,300
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698552ORV20X1200-F1-ZE155A2
42,820
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698568ORV20X1200-F2
38,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698577ORV20X1200-F2-K1-ZE135A2
54,320
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698586ORV20X1200-F2-K1-ZE135B2
55,040
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698595ORV20X1200-F2-K2-ZE102B3
62,660
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698604ORV20X1200-F2-K2-ZE135A2
61,100
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698613ORV20X1200-F2-K2-ZE135B2
61,820
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698622ORV20X1200-F2-K2-ZE155B2
62,060
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698638ORV20X1200-F2-ZE135B2
45,480
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698647ORV20X1200-F2-ZE155A2
45,000
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698656ORV20X1200-F3-K2-ZE135B2
64,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698665ORV20X1200-F4-K2
59,400
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698674ORV20X1200-F4-K2-ZE102A2
63,760
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54698683ORV20X1200-K1
43,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698692ORV20X1200-K1-ZE135B2
50,680
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698708ORV20X1200-K1-ZE135B3
54,070
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698717ORV20X1200-K2
50,680
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698726ORV20X1200-K2-ZE101A2
55,040
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698735ORV20X1200-K2-ZE102A1
52,860
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698744ORV20X1200-K2-ZE102A2
55,040
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
54698753ORV20X1200-K2-ZE102B2
55,760
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698762ORV20X1200-K2-ZE102B3
58,300
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698778ORV20X1200-K2-ZE135A2
56,740
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698787ORV20X1200-K2-ZE135A3
59,770
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698796ORV20X1200-K2-ZE135B2
57,460
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698805ORV20X1200-K2-ZE135B3
60,850
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698814ORV20X1200-K2-ZE155A2
56,980
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698823ORV20X1200-K2-ZE155B2
57,700
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698832ORV20X1200-M
36,760
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698848ORV20X1200-M-F1
38,940
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698857ORV20X1200-M-F1-ZE102A2
43,300
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698866ORV20X1200-M-F1-ZE102A3
45,480
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698875ORV20X1200-M-F1-ZE102B2
44,020
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698884ORV20X1200-M-F1-ZE135B2
45,720
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698893ORV20X1200-M-F1-ZE155B2
45,960
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698902ORV20X1200-M-F2
41,120
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54698918ORV20X1200-M-F2-ZE102B2
46,200
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする