曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1225シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1225シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1225作動方式複動形内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54699277ORV20X1225
34,610
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699286ORV20X1225-F1
36,790
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699295ORV20X1225-F1-K1-ZE135B2
53,130
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699304ORV20X1225-F1-K2-ZE102B2
58,210
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699313ORV20X1225-F1-K2-ZE135A2
59,190
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699322ORV20X1225-F1-K2-ZE155A2
59,430
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699338ORV20X1225-F1-K2-ZE155A3
62,580
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699347ORV20X1225-F1-ZE102A2
41,150
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699356ORV20X1225-F1-ZE102B2
41,870
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
54699365ORV20X1225-F1-ZE102B3
44,410
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699374ORV20X1225-F1-ZE135A1
39,820
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699383ORV20X1225-F1-ZE135A2
42,850
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699392ORV20X1225-F1-ZE135B2
43,570
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699408ORV20X1225-F1-ZE155A2
43,090
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699417ORV20X1225-F2
38,970
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699426ORV20X1225-F2-K1-ZE135A2
54,590
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699435ORV20X1225-F2-K1-ZE135B2
55,310
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699444ORV20X1225-F2-K2-ZE102B3
62,930
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699453ORV20X1225-F2-K2-ZE135A2
61,370
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699462ORV20X1225-F2-K2-ZE135B2
62,090
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699478ORV20X1225-F2-K2-ZE155B2
62,330
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699487ORV20X1225-F2-ZE135B2
45,750
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699496ORV20X1225-F2-ZE155A2
45,270
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699505ORV20X1225-F3-K2-ZE135B2
64,270
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699514ORV20X1225-F4-K2
59,670
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699523ORV20X1225-F4-K2-ZE102A2
64,030
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699532ORV20X1225-K1
44,170
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699548ORV20X1225-K1-ZE135B2
50,950
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699557ORV20X1225-K1-ZE135B3
54,340
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699566ORV20X1225-K2
50,950
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699575ORV20X1225-K2-ZE101A2
55,310
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699584ORV20X1225-K2-ZE102A1
53,130
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699593ORV20X1225-K2-ZE102A2
55,310
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699602ORV20X1225-K2-ZE102B2
56,030
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699618ORV20X1225-K2-ZE102B3
58,570
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699627ORV20X1225-K2-ZE135A2
57,010
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699636ORV20X1225-K2-ZE135A3
60,040
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699645ORV20X1225-K2-ZE135B2
57,730
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699654ORV20X1225-K2-ZE135B3
61,120
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699663ORV20X1225-K2-ZE155A2
57,250
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699672ORV20X1225-K2-ZE155B2
57,970
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699688ORV20X1225-M
37,030
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699697ORV20X1225-M-F1
39,210
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699706ORV20X1225-M-F1-ZE102A2
43,570
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699715ORV20X1225-M-F1-ZE102A3
45,750
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699724ORV20X1225-M-F1-ZE102B2
44,290
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699733ORV20X1225-M-F1-ZE135B2
45,990
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699742ORV20X1225-M-F1-ZE155B2
46,230
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699758ORV20X1225-M-F2
41,390
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699767ORV20X1225-M-F2-ZE102B2
46,470
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする