ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1325シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1325シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

ストローク(mm)
1325
作動方式
複動形
シリンダー径(Φmm)
20
内容量
1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54702585ORV20X1325
35,670
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54702594ORV20X1325-F1
37,850
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54702603ORV20X1325-F1-K1-ZE135B2
54,190
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54702612ORV20X1325-F1-K2-ZE102B2
59,270
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54702628ORV20X1325-F1-K2-ZE135A2
60,250
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54702637ORV20X1325-F1-K2-ZE155A2
60,490
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54702646ORV20X1325-F1-K2-ZE155A3
63,640
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54702655ORV20X1325-F1-ZE102A2
42,210
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54702664ORV20X1325-F1-ZE102B2
42,930
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54702673ORV20X1325-F1-ZE102B3
45,470
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54702682ORV20X1325-F1-ZE135A1
40,880
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54702698ORV20X1325-F1-ZE135A2
43,910
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54702707ORV20X1325-F1-ZE135B2
44,630
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54702716ORV20X1325-F1-ZE155A2
44,150
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54702725ORV20X1325-F2
40,030
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54702734ORV20X1325-F2-K1-ZE135A2
55,650
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54702743ORV20X1325-F2-K1-ZE135B2
56,370
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54702752ORV20X1325-F2-K2-ZE102B3
63,990
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54702768ORV20X1325-F2-K2-ZE135A2
62,430
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54702777ORV20X1325-F2-K2-ZE135B2
63,150
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54702786ORV20X1325-F2-K2-ZE155B2
63,390
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54702795ORV20X1325-F2-ZE135B2
46,810
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54702804ORV20X1325-F2-ZE155A2
46,330
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54702813ORV20X1325-F3-K2-ZE135B2
65,330
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54702822ORV20X1325-F4-K2
60,730
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54702838ORV20X1325-F4-K2-ZE102A2
65,090
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54702847ORV20X1325-K1
45,230
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54702856ORV20X1325-K1-ZE135B2
52,010
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54702865ORV20X1325-K1-ZE135B3
55,400
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54702874ORV20X1325-K2
52,010
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54702883ORV20X1325-K2-ZE101A2
56,370
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54702892ORV20X1325-K2-ZE102A1
54,190
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54702908ORV20X1325-K2-ZE102A2
56,370
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54702917ORV20X1325-K2-ZE102B2
57,090
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54702926ORV20X1325-K2-ZE102B3
59,630
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
54702935ORV20X1325-K2-ZE135A2
58,070
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54702944ORV20X1325-K2-ZE135A3
61,100
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54702953ORV20X1325-K2-ZE135B2
58,790
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54702962ORV20X1325-K2-ZE135B3
62,180
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54702978ORV20X1325-K2-ZE155A2
58,310
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54702987ORV20X1325-K2-ZE155B2
59,030
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54702996ORV20X1325-M
38,090
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703005ORV20X1325-M-F1
40,270
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703014ORV20X1325-M-F1-ZE102A2
44,630
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703023ORV20X1325-M-F1-ZE102A3
46,810
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703032ORV20X1325-M-F1-ZE102B2
45,350
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703048ORV20X1325-M-F1-ZE135B2
47,050
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703057ORV20X1325-M-F1-ZE155B2
47,290
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703066ORV20X1325-M-F2
42,450
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703075ORV20X1325-M-F2-ZE102B2
47,530
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする