曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1375シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1375シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1375作動方式複動形内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54704283ORV20X1375
36,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54704292ORV20X1375-F1
38,380
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54704308ORV20X1375-F1-K1-ZE135B2
54,720
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54704317ORV20X1375-F1-K2-ZE102B2
59,800
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54704326ORV20X1375-F1-K2-ZE135A2
60,780
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54704335ORV20X1375-F1-K2-ZE155A2
61,020
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54704344ORV20X1375-F1-K2-ZE155A3
64,170
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54704353ORV20X1375-F1-ZE102A2
42,740
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54704362ORV20X1375-F1-ZE102B2
43,460
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54704378ORV20X1375-F1-ZE102B3
46,000
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54704387ORV20X1375-F1-ZE135A1
41,410
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54704396ORV20X1375-F1-ZE135A2
44,440
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54704405ORV20X1375-F1-ZE135B2
45,160
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54704414ORV20X1375-F1-ZE155A2
44,680
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54704423ORV20X1375-F2
40,560
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54704432ORV20X1375-F2-K1-ZE135A2
56,180
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54704448ORV20X1375-F2-K1-ZE135B2
56,900
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54704457ORV20X1375-F2-K2-ZE102B3
64,520
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54704466ORV20X1375-F2-K2-ZE135A2
62,960
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54704475ORV20X1375-F2-K2-ZE135B2
63,680
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54704484ORV20X1375-F2-K2-ZE155B2
63,920
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54704493ORV20X1375-F2-ZE135B2
47,340
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54704502ORV20X1375-F2-ZE155A2
46,860
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54704518ORV20X1375-F3-K2-ZE135B2
65,860
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54704527ORV20X1375-F4-K2
61,260
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54704536ORV20X1375-F4-K2-ZE102A2
65,620
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54704545ORV20X1375-K1
45,760
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54704554ORV20X1375-K1-ZE135B2
52,540
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54704563ORV20X1375-K1-ZE135B3
55,930
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54704572ORV20X1375-K2
52,540
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54704588ORV20X1375-K2-ZE101A2
56,900
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54704597ORV20X1375-K2-ZE102A1
54,720
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54704606ORV20X1375-K2-ZE102A2
56,900
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54704615ORV20X1375-K2-ZE102B2
57,620
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54704624ORV20X1375-K2-ZE102B3
60,160
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54704633ORV20X1375-K2-ZE135A2
58,600
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54704642ORV20X1375-K2-ZE135A3
61,630
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54704658ORV20X1375-K2-ZE135B2
59,320
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54704667ORV20X1375-K2-ZE135B3
62,710
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54704676ORV20X1375-K2-ZE155A2
58,840
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54704685ORV20X1375-K2-ZE155B2
59,560
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54704694ORV20X1375-M
38,620
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
54704703ORV20X1375-M-F1
40,800
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54704712ORV20X1375-M-F1-ZE102A2
45,160
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54704728ORV20X1375-M-F1-ZE102A3
47,340
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54704737ORV20X1375-M-F1-ZE102B2
45,880
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54704746ORV20X1375-M-F1-ZE135B2
47,580
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54704755ORV20X1375-M-F1-ZE155B2
47,820
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54704764ORV20X1375-M-F2
42,980
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54704773ORV20X1375-M-F2-ZE102B2
48,060
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする