ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1475シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1475シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

ストローク(mm)
1475
作動方式
複動形
シリンダー径(Φmm)
20
内容量
1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54707686ORV20X1475
37,270
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54707695ORV20X1475-F1
39,450
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54707704ORV20X1475-F1-K1-ZE135B2
55,790
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54707713ORV20X1475-F1-K2-ZE102B2
60,870
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54707722ORV20X1475-F1-K2-ZE135A2
61,850
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54707738ORV20X1475-F1-K2-ZE155A2
62,090
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54707747ORV20X1475-F1-K2-ZE155A3
65,240
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54707756ORV20X1475-F1-ZE102A2
43,810
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54707765ORV20X1475-F1-ZE102B2
44,530
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54707774ORV20X1475-F1-ZE102B3
47,070
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54707783ORV20X1475-F1-ZE135A1
42,480
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54707792ORV20X1475-F1-ZE135A2
45,510
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54707808ORV20X1475-F1-ZE135B2
46,230
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
54707817ORV20X1475-F1-ZE155A2
45,750
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54707826ORV20X1475-F2
41,630
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54707835ORV20X1475-F2-K1-ZE135A2
57,250
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54707844ORV20X1475-F2-K1-ZE135B2
57,970
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54707853ORV20X1475-F2-K2-ZE102B3
65,590
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54707862ORV20X1475-F2-K2-ZE135A2
64,030
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54707878ORV20X1475-F2-K2-ZE135B2
64,750
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54707887ORV20X1475-F2-K2-ZE155B2
64,990
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54707896ORV20X1475-F2-ZE135B2
48,410
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54707905ORV20X1475-F2-ZE155A2
47,930
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54707914ORV20X1475-F3-K2-ZE135B2
66,930
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54707923ORV20X1475-F4-K2
62,330
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54707932ORV20X1475-F4-K2-ZE102A2
66,690
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54707948ORV20X1475-K1
46,830
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54707957ORV20X1475-K1-ZE135B2
53,610
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54707966ORV20X1475-K1-ZE135B3
57,000
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54707975ORV20X1475-K2
53,610
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54707984ORV20X1475-K2-ZE101A2
57,970
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54707993ORV20X1475-K2-ZE102A1
55,790
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
54708002ORV20X1475-K2-ZE102A2
57,970
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54708018ORV20X1475-K2-ZE102B2
58,690
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54708027ORV20X1475-K2-ZE102B3
61,230
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54708036ORV20X1475-K2-ZE135A2
59,670
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54708045ORV20X1475-K2-ZE135A3
62,700
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54708054ORV20X1475-K2-ZE135B2
60,390
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54708063ORV20X1475-K2-ZE135B3
63,780
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54708072ORV20X1475-K2-ZE155A2
59,910
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54708088ORV20X1475-K2-ZE155B2
60,630
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54708097ORV20X1475-M
39,690
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54708106ORV20X1475-M-F1
41,870
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54708115ORV20X1475-M-F1-ZE102A2
46,230
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54708124ORV20X1475-M-F1-ZE102A3
48,410
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54708133ORV20X1475-M-F1-ZE102B2
46,950
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54708142ORV20X1475-M-F1-ZE135B2
48,650
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54708158ORV20X1475-M-F1-ZE155B2
48,890
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54708167ORV20X1475-M-F2
44,050
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54708176ORV20X1475-M-F2-ZE102B2
49,130
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする