曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X150シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X150シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動形内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54708535ORV20X150
23,160
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
54709393ORV20X150-F1
25,340
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54709402ORV20X150-F1-K1-ZE135B2
41,680
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54709418ORV20X150-F1-K2-ZE102B2
46,760
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54709427ORV20X150-F1-K2-ZE135A2
47,740
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54709436ORV20X150-F1-K2-ZE155A2
47,980
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54709445ORV20X150-F1-K2-ZE155A3
51,130
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54709454ORV20X150-F1-ZE102A2
29,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54709463ORV20X150-F1-ZE102B2
30,420
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54709472ORV20X150-F1-ZE102B3
32,960
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54709488ORV20X150-F1-ZE135A1
28,370
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54709497ORV20X150-F1-ZE135A2
31,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54709506ORV20X150-F1-ZE135B2
32,120
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54709515ORV20X150-F1-ZE155A2
31,640
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54709524ORV20X150-F2
27,520
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54709533ORV20X150-F2-K1-ZE135A2
43,140
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54709542ORV20X150-F2-K1-ZE135B2
43,860
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54709558ORV20X150-F2-K2-ZE102B3
51,480
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54709567ORV20X150-F2-K2-ZE135A2
49,920
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54709576ORV20X150-F2-K2-ZE135B2
50,640
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54709585ORV20X150-F2-K2-ZE155B2
50,880
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54709594ORV20X150-F2-ZE135B2
34,300
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54709603ORV20X150-F2-ZE155A2
33,820
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54709612ORV20X150-F3-K2-ZE135B2
52,820
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54709628ORV20X150-F4-K2
48,220
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54709637ORV20X150-F4-K2-ZE102A2
52,580
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54709646ORV20X150-K1
32,720
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54709655ORV20X150-K1-ZE135B2
39,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54709664ORV20X150-K1-ZE135B3
42,890
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54709673ORV20X150-K2
39,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54709682ORV20X150-K2-ZE101A2
43,860
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54709698ORV20X150-K2-ZE102A1
41,680
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54709707ORV20X150-K2-ZE102A2
43,860
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54709716ORV20X150-K2-ZE102B2
44,580
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54709725ORV20X150-K2-ZE102B3
47,120
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54709734ORV20X150-K2-ZE135A2
45,560
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54709743ORV20X150-K2-ZE135A3
48,590
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54709752ORV20X150-K2-ZE135B2
46,280
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54709768ORV20X150-K2-ZE135B3
49,670
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54709777ORV20X150-K2-ZE155A2
45,800
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54709786ORV20X150-K2-ZE155B2
46,520
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54709795ORV20X150-M
25,580
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54709804ORV20X150-M-F1
27,760
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54709813ORV20X150-M-F1-ZE102A2
32,120
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54709822ORV20X150-M-F1-ZE102A3
34,300
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54709838ORV20X150-M-F1-ZE102B2
32,840
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54709847ORV20X150-M-F1-ZE135B2
34,540
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54709856ORV20X150-M-F1-ZE155B2
34,780
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54709865ORV20X150-M-F2
29,940
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54709874ORV20X150-M-F2-ZE102B2
35,020
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする