ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1550シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1550シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

ストローク(mm)
1550
作動方式
複動形
シリンダー径(Φmm)
20
内容量
1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54711082ORV20X1550
38,070
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54711098ORV20X1550-F1
40,250
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54711107ORV20X1550-F1-K1-ZE135B2
56,590
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54711116ORV20X1550-F1-K2-ZE102B2
61,670
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54711125ORV20X1550-F1-K2-ZE135A2
62,650
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54711134ORV20X1550-F1-K2-ZE155A2
62,890
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54711143ORV20X1550-F1-K2-ZE155A3
66,040
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
54711152ORV20X1550-F1-ZE102A2
44,610
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54711168ORV20X1550-F1-ZE102B2
45,330
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54711177ORV20X1550-F1-ZE102B3
47,870
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54711186ORV20X1550-F1-ZE135A1
43,280
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54711195ORV20X1550-F1-ZE135A2
46,310
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54711204ORV20X1550-F1-ZE135B2
47,030
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54711213ORV20X1550-F1-ZE155A2
46,550
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54711222ORV20X1550-F2
42,430
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54711238ORV20X1550-F2-K1-ZE135A2
58,050
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54711247ORV20X1550-F2-K1-ZE135B2
58,770
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54711256ORV20X1550-F2-K2-ZE102B3
66,390
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54711265ORV20X1550-F2-K2-ZE135A2
64,830
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54711274ORV20X1550-F2-K2-ZE135B2
65,550
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54711283ORV20X1550-F2-K2-ZE155B2
65,790
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54711292ORV20X1550-F2-ZE135B2
49,210
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54711308ORV20X1550-F2-ZE155A2
48,730
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
54711317ORV20X1550-F3-K2-ZE135B2
67,730
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54711326ORV20X1550-F4-K2
63,130
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54711335ORV20X1550-F4-K2-ZE102A2
67,490
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54711344ORV20X1550-K1
47,630
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54711353ORV20X1550-K1-ZE135B2
54,410
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54711362ORV20X1550-K1-ZE135B3
57,800
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54711378ORV20X1550-K2
54,410
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54711387ORV20X1550-K2-ZE101A2
58,770
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54711396ORV20X1550-K2-ZE102A1
56,590
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54711405ORV20X1550-K2-ZE102A2
58,770
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54711414ORV20X1550-K2-ZE102B2
59,490
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54711423ORV20X1550-K2-ZE102B3
62,030
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54711432ORV20X1550-K2-ZE135A2
60,470
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54711448ORV20X1550-K2-ZE135A3
63,500
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54711457ORV20X1550-K2-ZE135B2
61,190
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54711466ORV20X1550-K2-ZE135B3
64,580
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54711475ORV20X1550-K2-ZE155A2
60,710
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54711484ORV20X1550-K2-ZE155B2
61,430
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54711493ORV20X1550-M
40,490
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54711502ORV20X1550-M-F1
42,670
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54711518ORV20X1550-M-F1-ZE102A2
47,030
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54711527ORV20X1550-M-F1-ZE102A3
49,210
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54711536ORV20X1550-M-F1-ZE102B2
47,750
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54711545ORV20X1550-M-F1-ZE135B2
49,450
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54711554ORV20X1550-M-F1-ZE155B2
49,690
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54711563ORV20X1550-M-F2
44,850
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54711572ORV20X1550-M-F2-ZE102B2
49,930
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする