曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1600シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1600シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1600作動方式複動形内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54712787ORV20X1600
38,600
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54712796ORV20X1600-F1
40,780
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54712805ORV20X1600-F1-K1-ZE135B2
57,120
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54712814ORV20X1600-F1-K2-ZE102B2
62,200
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54712823ORV20X1600-F1-K2-ZE135A2
63,180
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54712832ORV20X1600-F1-K2-ZE155A2
63,420
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54712848ORV20X1600-F1-K2-ZE155A3
66,570
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54712857ORV20X1600-F1-ZE102A2
45,140
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54712866ORV20X1600-F1-ZE102B2
45,860
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54712875ORV20X1600-F1-ZE102B3
48,400
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54712884ORV20X1600-F1-ZE135A1
43,810
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54712893ORV20X1600-F1-ZE135A2
46,840
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
54712902ORV20X1600-F1-ZE135B2
47,560
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54712918ORV20X1600-F1-ZE155A2
47,080
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54712927ORV20X1600-F2
42,960
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54712936ORV20X1600-F2-K1-ZE135A2
58,580
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54712945ORV20X1600-F2-K1-ZE135B2
59,300
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54712954ORV20X1600-F2-K2-ZE102B3
66,920
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54712963ORV20X1600-F2-K2-ZE135A2
65,360
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54712972ORV20X1600-F2-K2-ZE135B2
66,080
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54712988ORV20X1600-F2-K2-ZE155B2
66,320
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54712997ORV20X1600-F2-ZE135B2
49,740
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54713006ORV20X1600-F2-ZE155A2
49,260
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54713015ORV20X1600-F3-K2-ZE135B2
68,260
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54713024ORV20X1600-F4-K2
63,660
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54713033ORV20X1600-F4-K2-ZE102A2
68,020
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54713042ORV20X1600-K1
48,160
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54713058ORV20X1600-K1-ZE135B2
54,940
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54713067ORV20X1600-K1-ZE135B3
58,330
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54713076ORV20X1600-K2
54,940
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54713085ORV20X1600-K2-ZE101A2
59,300
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54713094ORV20X1600-K2-ZE102A1
57,120
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54713103ORV20X1600-K2-ZE102A2
59,300
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54713112ORV20X1600-K2-ZE102B2
60,020
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54713128ORV20X1600-K2-ZE102B3
62,560
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54713137ORV20X1600-K2-ZE135A2
61,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54713146ORV20X1600-K2-ZE135A3
64,030
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54713155ORV20X1600-K2-ZE135B2
61,720
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54713164ORV20X1600-K2-ZE135B3
65,110
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54713173ORV20X1600-K2-ZE155A2
61,240
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54713182ORV20X1600-K2-ZE155B2
61,960
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54713198ORV20X1600-M
41,020
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54713207ORV20X1600-M-F1
43,200
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54713216ORV20X1600-M-F1-ZE102A2
47,560
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54713225ORV20X1600-M-F1-ZE102A3
49,740
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54713234ORV20X1600-M-F1-ZE102B2
48,280
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54713243ORV20X1600-M-F1-ZE135B2
49,980
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54713252ORV20X1600-M-F1-ZE155B2
50,220
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54713268ORV20X1600-M-F2
45,380
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54713277ORV20X1600-M-F2-ZE102B2
50,460
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする