曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1700シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1700シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)
20
ストローク(mm)
1700
作動方式
複動形
内容量
1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54716183ORV20X1700
39,670
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54716192ORV20X1700-F1
41,850
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54716208ORV20X1700-F1-K1-ZE135B2
58,190
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54716217ORV20X1700-F1-K2-ZE102B2
63,270
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54716226ORV20X1700-F1-K2-ZE135A2
64,250
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54716235ORV20X1700-F1-K2-ZE155A2
64,490
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54716244ORV20X1700-F1-K2-ZE155A3
67,640
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54716253ORV20X1700-F1-ZE102A2
46,210
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54716262ORV20X1700-F1-ZE102B2
46,930
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54716278ORV20X1700-F1-ZE102B3
49,470
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54716287ORV20X1700-F1-ZE135A1
44,880
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54716296ORV20X1700-F1-ZE135A2
47,910
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54716305ORV20X1700-F1-ZE135B2
48,630
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54716314ORV20X1700-F1-ZE155A2
48,150
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54716323ORV20X1700-F2
44,030
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54716332ORV20X1700-F2-K1-ZE135A2
59,650
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54716348ORV20X1700-F2-K1-ZE135B2
60,370
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54716357ORV20X1700-F2-K2-ZE102B3
67,990
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54716366ORV20X1700-F2-K2-ZE135A2
66,430
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54716375ORV20X1700-F2-K2-ZE135B2
67,150
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54716384ORV20X1700-F2-K2-ZE155B2
67,390
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54716393ORV20X1700-F2-ZE135B2
50,810
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54716402ORV20X1700-F2-ZE155A2
50,330
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54716418ORV20X1700-F3-K2-ZE135B2
69,330
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54716427ORV20X1700-F4-K2
64,730
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54716436ORV20X1700-F4-K2-ZE102A2
69,090
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54716445ORV20X1700-K1
49,230
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54716454ORV20X1700-K1-ZE135B2
56,010
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54716463ORV20X1700-K1-ZE135B3
59,400
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54716472ORV20X1700-K2
56,010
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54716488ORV20X1700-K2-ZE101A2
60,370
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54716497ORV20X1700-K2-ZE102A1
58,190
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54716506ORV20X1700-K2-ZE102A2
60,370
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54716515ORV20X1700-K2-ZE102B2
61,090
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54716524ORV20X1700-K2-ZE102B3
63,630
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54716533ORV20X1700-K2-ZE135A2
62,070
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54716542ORV20X1700-K2-ZE135A3
65,100
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54716558ORV20X1700-K2-ZE135B2
62,790
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54716567ORV20X1700-K2-ZE135B3
66,180
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54716576ORV20X1700-K2-ZE155A2
62,310
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54716585ORV20X1700-K2-ZE155B2
63,030
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54716594ORV20X1700-M
42,090
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54716603ORV20X1700-M-F1
44,270
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54716612ORV20X1700-M-F1-ZE102A2
48,630
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54716628ORV20X1700-M-F1-ZE102A3
50,810
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54716637ORV20X1700-M-F1-ZE102B2
49,350
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54716646ORV20X1700-M-F1-ZE135B2
51,050
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54716655ORV20X1700-M-F1-ZE155B2
51,290
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54716664ORV20X1700-M-F2
46,450
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54716673ORV20X1700-M-F2-ZE102B2
51,530
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする