ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1875シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1875シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

ストローク(mm)
1875
作動方式
複動形
シリンダー径(Φmm)
20
内容量
1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54722982ORV20X1875
41,530
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54722998ORV20X1875-F1
43,710
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54723007ORV20X1875-F1-K1-ZE135B2
60,050
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54723016ORV20X1875-F1-K2-ZE102B2
65,130
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54723025ORV20X1875-F1-K2-ZE135A2
66,110
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54723034ORV20X1875-F1-K2-ZE155A2
66,350
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54723043ORV20X1875-F1-K2-ZE155A3
69,500
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54723052ORV20X1875-F1-ZE102A2
48,070
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54723068ORV20X1875-F1-ZE102B2
48,790
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54723077ORV20X1875-F1-ZE102B3
51,330
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54723086ORV20X1875-F1-ZE135A1
46,740
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54723095ORV20X1875-F1-ZE135A2
49,770
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54723104ORV20X1875-F1-ZE135B2
50,490
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54723113ORV20X1875-F1-ZE155A2
50,010
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54723122ORV20X1875-F2
45,890
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54723138ORV20X1875-F2-K1-ZE135A2
61,510
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54723147ORV20X1875-F2-K1-ZE135B2
62,230
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54723156ORV20X1875-F2-K2-ZE102B3
69,850
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54723165ORV20X1875-F2-K2-ZE135A2
68,290
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54723174ORV20X1875-F2-K2-ZE135B2
69,010
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54723183ORV20X1875-F2-K2-ZE155B2
69,250
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54723192ORV20X1875-F2-ZE135B2
52,670
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54723208ORV20X1875-F2-ZE155A2
52,190
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54723217ORV20X1875-F3-K2-ZE135B2
71,190
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54723226ORV20X1875-F4-K2
66,590
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54723235ORV20X1875-F4-K2-ZE102A2
70,950
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54723244ORV20X1875-K1
51,090
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54723253ORV20X1875-K1-ZE135B2
57,870
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
54723262ORV20X1875-K1-ZE135B3
61,260
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
54723278ORV20X1875-K2
57,870
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54723287ORV20X1875-K2-ZE101A2
62,230
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54723296ORV20X1875-K2-ZE102A1
60,050
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54723305ORV20X1875-K2-ZE102A2
62,230
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54723314ORV20X1875-K2-ZE102B2
62,950
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54723323ORV20X1875-K2-ZE102B3
65,490
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54723332ORV20X1875-K2-ZE135A2
63,930
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54723348ORV20X1875-K2-ZE135A3
66,960
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54723357ORV20X1875-K2-ZE135B2
64,650
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54723366ORV20X1875-K2-ZE135B3
68,040
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54723375ORV20X1875-K2-ZE155A2
64,170
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54723384ORV20X1875-K2-ZE155B2
64,890
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54723393ORV20X1875-M
43,950
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54723402ORV20X1875-M-F1
46,130
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54723418ORV20X1875-M-F1-ZE102A2
50,490
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54723427ORV20X1875-M-F1-ZE102A3
52,670
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54723436ORV20X1875-M-F1-ZE102B2
51,210
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54723445ORV20X1875-M-F1-ZE135B2
52,910
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
54723454ORV20X1875-M-F1-ZE155B2
53,150
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54723463ORV20X1875-M-F2
48,310
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54723472ORV20X1875-M-F2-ZE102B2
53,390
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする