曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X425シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X425シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)425作動方式複動形内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54736587ORV20X425
26,090
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54736596ORV20X425-F1
28,270
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54736605ORV20X425-F1-K1-ZE135B2
44,610
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54736614ORV20X425-F1-K2-ZE102B2
49,690
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54736623ORV20X425-F1-K2-ZE135A2
50,670
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54736632ORV20X425-F1-K2-ZE155A2
50,910
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54736648ORV20X425-F1-K2-ZE155A3
54,060
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54736657ORV20X425-F1-ZE102A2
32,630
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54736666ORV20X425-F1-ZE102B2
33,350
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54736675ORV20X425-F1-ZE102B3
35,890
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54736684ORV20X425-F1-ZE135A1
31,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54736693ORV20X425-F1-ZE135A2
34,330
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54736702ORV20X425-F1-ZE135B2
35,050
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54736718ORV20X425-F1-ZE155A2
34,570
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54736727ORV20X425-F2
30,450
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54736736ORV20X425-F2-K1-ZE135A2
46,070
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54736745ORV20X425-F2-K1-ZE135B2
46,790
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54736754ORV20X425-F2-K2-ZE102B3
54,410
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54736763ORV20X425-F2-K2-ZE135A2
52,850
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54736772ORV20X425-F2-K2-ZE135B2
53,570
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54736788ORV20X425-F2-K2-ZE155B2
53,810
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54736797ORV20X425-F2-ZE135B2
37,230
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54736806ORV20X425-F2-ZE155A2
36,750
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54736815ORV20X425-F3-K2-ZE135B2
55,750
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54736824ORV20X425-F4-K2
51,150
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54736833ORV20X425-F4-K2-ZE102A2
55,510
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54736842ORV20X425-K1
35,650
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54736858ORV20X425-K1-ZE135B2
42,430
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54736867ORV20X425-K1-ZE135B3
45,820
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54736876ORV20X425-K2
42,430
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54736885ORV20X425-K2-ZE101A2
46,790
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54736894ORV20X425-K2-ZE102A1
44,610
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54736903ORV20X425-K2-ZE102A2
46,790
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54736912ORV20X425-K2-ZE102B2
47,510
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54736928ORV20X425-K2-ZE102B3
50,050
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54736937ORV20X425-K2-ZE135A2
48,490
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54736946ORV20X425-K2-ZE135A3
51,520
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54736955ORV20X425-K2-ZE135B2
49,210
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54736964ORV20X425-K2-ZE135B3
52,600
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54736973ORV20X425-K2-ZE155A2
48,730
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54736982ORV20X425-K2-ZE155B2
49,450
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54736998ORV20X425-M
28,510
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737007ORV20X425-M-F1
30,690
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737016ORV20X425-M-F1-ZE102A2
35,050
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737025ORV20X425-M-F1-ZE102A3
37,230
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737034ORV20X425-M-F1-ZE102B2
35,770
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737043ORV20X425-M-F1-ZE135B2
37,470
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737052ORV20X425-M-F1-ZE155B2
37,710
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737068ORV20X425-M-F2
32,870
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737077ORV20X425-M-F2-ZE102B2
37,950
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする