曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X50シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X50シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動形内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54739134ORV20X50
22,100
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
54739992ORV20X50-F1
24,280
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54740008ORV20X50-F1-K1-ZE135B2
40,620
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54740017ORV20X50-F1-K2-ZE102B2
45,700
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54740026ORV20X50-F1-K2-ZE135A2
46,680
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54740035ORV20X50-F1-K2-ZE155A2
46,920
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54740044ORV20X50-F1-K2-ZE155A3
50,070
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54740053ORV20X50-F1-ZE102A2
28,640
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54740062ORV20X50-F1-ZE102B2
29,360
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54740078ORV20X50-F1-ZE102B3
31,900
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54740087ORV20X50-F1-ZE135A1
27,310
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54740096ORV20X50-F1-ZE135A2
30,340
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54740105ORV20X50-F1-ZE135B2
31,060
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54740114ORV20X50-F1-ZE155A2
30,580
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54740123ORV20X50-F2
26,460
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54740132ORV20X50-F2-K1-ZE135A2
42,080
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54740148ORV20X50-F2-K1-ZE135B2
42,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54740157ORV20X50-F2-K2-ZE102B3
50,420
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54740166ORV20X50-F2-K2-ZE135A2
48,860
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54740175ORV20X50-F2-K2-ZE135B2
49,580
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54740184ORV20X50-F2-K2-ZE155B2
49,820
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54740193ORV20X50-F2-ZE135B2
33,240
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54740202ORV20X50-F2-ZE155A2
32,760
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54740218ORV20X50-F3-K2-ZE135B2
51,760
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54740227ORV20X50-F4-K2
47,160
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54740236ORV20X50-F4-K2-ZE102A2
51,520
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54740245ORV20X50-K1
31,660
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54740254ORV20X50-K1-ZE135B2
38,440
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54740263ORV20X50-K1-ZE135B3
41,830
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54740272ORV20X50-K2
38,440
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54740288ORV20X50-K2-ZE101A2
42,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
54740297ORV20X50-K2-ZE102A1
40,620
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54740306ORV20X50-K2-ZE102A2
42,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54740315ORV20X50-K2-ZE102B2
43,520
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54740324ORV20X50-K2-ZE102B3
46,060
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54740333ORV20X50-K2-ZE135A2
44,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54740342ORV20X50-K2-ZE135A3
47,530
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54740358ORV20X50-K2-ZE135B2
45,220
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54740367ORV20X50-K2-ZE135B3
48,610
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54740376ORV20X50-K2-ZE155A2
44,740
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54740385ORV20X50-K2-ZE155B2
45,460
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54740394ORV20X50-M
24,520
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54740403ORV20X50-M-F1
26,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54740412ORV20X50-M-F1-ZE102A2
31,060
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54740428ORV20X50-M-F1-ZE102A3
33,240
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54740437ORV20X50-M-F1-ZE102B2
31,780
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54740446ORV20X50-M-F1-ZE135B2
33,480
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54740455ORV20X50-M-F1-ZE155B2
33,720
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54740464ORV20X50-M-F2
28,880
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54740473ORV20X50-M-F2-ZE102B2
33,960
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする