曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X550シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X550シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)550作動方式複動形内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54741688ORV20X550
27,420
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54741697ORV20X550-F1
29,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54741706ORV20X550-F1-K1-ZE135B2
45,940
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54741715ORV20X550-F1-K2-ZE102B2
51,020
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54741724ORV20X550-F1-K2-ZE135A2
52,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54741733ORV20X550-F1-K2-ZE155A2
52,240
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54741742ORV20X550-F1-K2-ZE155A3
55,390
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54741758ORV20X550-F1-ZE102A2
33,960
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54741767ORV20X550-F1-ZE102B2
34,680
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54741776ORV20X550-F1-ZE102B3
37,220
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54741785ORV20X550-F1-ZE135A1
32,630
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54741794ORV20X550-F1-ZE135A2
35,660
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54741803ORV20X550-F1-ZE135B2
36,380
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54741812ORV20X550-F1-ZE155A2
35,900
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54741828ORV20X550-F2
31,780
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
54741837ORV20X550-F2-K1-ZE135A2
47,400
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54741846ORV20X550-F2-K1-ZE135B2
48,120
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54741855ORV20X550-F2-K2-ZE102B3
55,740
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54741864ORV20X550-F2-K2-ZE135A2
54,180
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54741873ORV20X550-F2-K2-ZE135B2
54,900
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54741882ORV20X550-F2-K2-ZE155B2
55,140
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54741898ORV20X550-F2-ZE135B2
38,560
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54741907ORV20X550-F2-ZE155A2
38,080
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54741916ORV20X550-F3-K2-ZE135B2
57,080
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54741925ORV20X550-F4-K2
52,480
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54741934ORV20X550-F4-K2-ZE102A2
56,840
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54741943ORV20X550-K1
36,980
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54741952ORV20X550-K1-ZE135B2
43,760
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54741968ORV20X550-K1-ZE135B3
47,150
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54741977ORV20X550-K2
43,760
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
54741986ORV20X550-K2-ZE101A2
48,120
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54741995ORV20X550-K2-ZE102A1
45,940
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54742004ORV20X550-K2-ZE102A2
48,120
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54742013ORV20X550-K2-ZE102B2
48,840
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54742022ORV20X550-K2-ZE102B3
51,380
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54742038ORV20X550-K2-ZE135A2
49,820
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54742047ORV20X550-K2-ZE135A3
52,850
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54742056ORV20X550-K2-ZE135B2
50,540
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54742065ORV20X550-K2-ZE135B3
53,930
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54742074ORV20X550-K2-ZE155A2
50,060
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54742083ORV20X550-K2-ZE155B2
50,780
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54742092ORV20X550-M
29,840
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54742108ORV20X550-M-F1
32,020
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54742117ORV20X550-M-F1-ZE102A2
36,380
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54742126ORV20X550-M-F1-ZE102A3
38,560
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54742135ORV20X550-M-F1-ZE102B2
37,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54742144ORV20X550-M-F1-ZE135B2
38,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54742153ORV20X550-M-F1-ZE155B2
39,040
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54742162ORV20X550-M-F2
34,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54742178ORV20X550-M-F2-ZE102B2
39,280
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする