ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X675シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X675シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)675作動方式複動形内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54745933ORV20X675
28,750
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54745942ORV20X675-F1
30,930
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54745958ORV20X675-F1-K1-ZE135B2
47,270
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54745967ORV20X675-F1-K2-ZE102B2
52,350
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54745976ORV20X675-F1-K2-ZE135A2
53,330
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54745985ORV20X675-F1-K2-ZE155A2
53,570
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54745994ORV20X675-F1-K2-ZE155A3
56,720
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746003ORV20X675-F1-ZE102A2
35,290
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746012ORV20X675-F1-ZE102B2
36,010
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746028ORV20X675-F1-ZE102B3
38,550
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746037ORV20X675-F1-ZE135A1
33,960
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746046ORV20X675-F1-ZE135A2
36,990
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746055ORV20X675-F1-ZE135B2
37,710
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746064ORV20X675-F1-ZE155A2
37,230
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746073ORV20X675-F2
33,110
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746082ORV20X675-F2-K1-ZE135A2
48,730
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746098ORV20X675-F2-K1-ZE135B2
49,450
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746107ORV20X675-F2-K2-ZE102B3
57,070
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746116ORV20X675-F2-K2-ZE135A2
55,510
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746125ORV20X675-F2-K2-ZE135B2
56,230
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746134ORV20X675-F2-K2-ZE155B2
56,470
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746143ORV20X675-F2-ZE135B2
39,890
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746152ORV20X675-F2-ZE155A2
39,410
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746168ORV20X675-F3-K2-ZE135B2
58,410
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746177ORV20X675-F4-K2
53,810
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746186ORV20X675-F4-K2-ZE102A2
58,170
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746195ORV20X675-K1
38,310
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746204ORV20X675-K1-ZE135B2
45,090
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746213ORV20X675-K1-ZE135B3
48,480
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746222ORV20X675-K2
45,090
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746238ORV20X675-K2-ZE101A2
49,450
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746247ORV20X675-K2-ZE102A1
47,270
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746256ORV20X675-K2-ZE102A2
49,450
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746265ORV20X675-K2-ZE102B2
50,170
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746274ORV20X675-K2-ZE102B3
52,710
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746283ORV20X675-K2-ZE135A2
51,150
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746292ORV20X675-K2-ZE135A3
54,180
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746308ORV20X675-K2-ZE135B2
51,870
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746317ORV20X675-K2-ZE135B3
55,260
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746326ORV20X675-K2-ZE155A2
51,390
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746335ORV20X675-K2-ZE155B2
52,110
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746344ORV20X675-M
31,170
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746353ORV20X675-M-F1
33,350
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746362ORV20X675-M-F1-ZE102A2
37,710
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746378ORV20X675-M-F1-ZE102A3
39,890
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746387ORV20X675-M-F1-ZE102B2
38,430
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746396ORV20X675-M-F1-ZE135B2
40,130
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746405ORV20X675-M-F1-ZE155B2
40,370
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746414ORV20X675-M-F2
35,530
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746423ORV20X675-M-F2-ZE102B2
40,610
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする