曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X700シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X700シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)700作動方式複動形内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54746782ORV20X700
29,020
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54746798ORV20X700-F1
31,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746807ORV20X700-F1-K1-ZE135B2
47,540
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746816ORV20X700-F1-K2-ZE102B2
52,620
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746825ORV20X700-F1-K2-ZE135A2
53,600
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746834ORV20X700-F1-K2-ZE155A2
53,840
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746843ORV20X700-F1-K2-ZE155A3
56,990
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746852ORV20X700-F1-ZE102A2
35,560
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746868ORV20X700-F1-ZE102B2
36,280
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746877ORV20X700-F1-ZE102B3
38,820
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746886ORV20X700-F1-ZE135A1
34,230
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746895ORV20X700-F1-ZE135A2
37,260
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746904ORV20X700-F1-ZE135B2
37,980
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746913ORV20X700-F1-ZE155A2
37,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746922ORV20X700-F2
33,380
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746938ORV20X700-F2-K1-ZE135A2
49,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746947ORV20X700-F2-K1-ZE135B2
49,720
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746956ORV20X700-F2-K2-ZE102B3
57,340
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746965ORV20X700-F2-K2-ZE135A2
55,780
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746974ORV20X700-F2-K2-ZE135B2
56,500
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746983ORV20X700-F2-K2-ZE155B2
56,740
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54746992ORV20X700-F2-ZE135B2
40,160
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747008ORV20X700-F2-ZE155A2
39,680
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747017ORV20X700-F3-K2-ZE135B2
58,680
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747026ORV20X700-F4-K2
54,080
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747035ORV20X700-F4-K2-ZE102A2
58,440
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747044ORV20X700-K1
38,580
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747053ORV20X700-K1-ZE135B2
45,360
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747062ORV20X700-K1-ZE135B3
48,750
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747078ORV20X700-K2
45,360
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747087ORV20X700-K2-ZE101A2
49,720
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747096ORV20X700-K2-ZE102A1
47,540
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747105ORV20X700-K2-ZE102A2
49,720
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747114ORV20X700-K2-ZE102B2
50,440
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
54747123ORV20X700-K2-ZE102B3
52,980
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747132ORV20X700-K2-ZE135A2
51,420
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747148ORV20X700-K2-ZE135A3
54,450
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747157ORV20X700-K2-ZE135B2
52,140
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747166ORV20X700-K2-ZE135B3
55,530
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747175ORV20X700-K2-ZE155A2
51,660
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747184ORV20X700-K2-ZE155B2
52,380
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747193ORV20X700-M
31,440
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747202ORV20X700-M-F1
33,620
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747218ORV20X700-M-F1-ZE102A2
37,980
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747227ORV20X700-M-F1-ZE102A3
40,160
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747236ORV20X700-M-F1-ZE102B2
38,700
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747245ORV20X700-M-F1-ZE135B2
40,400
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747254ORV20X700-M-F1-ZE155B2
40,640
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747263ORV20X700-M-F2
35,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747272ORV20X700-M-F2-ZE102B2
40,880
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする