ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X775シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X775シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)775作動方式複動形内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54750185ORV20X775
29,810
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54750194ORV20X775-F1
31,990
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54750203ORV20X775-F1-K1-ZE135B2
48,330
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54750212ORV20X775-F1-K2-ZE102B2
53,410
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54750228ORV20X775-F1-K2-ZE135A2
54,390
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54750237ORV20X775-F1-K2-ZE155A2
54,630
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54750246ORV20X775-F1-K2-ZE155A3
57,780
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54750255ORV20X775-F1-ZE102A2
36,350
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54750264ORV20X775-F1-ZE102B2
37,070
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54750273ORV20X775-F1-ZE102B3
39,610
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54750282ORV20X775-F1-ZE135A1
35,020
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54750298ORV20X775-F1-ZE135A2
38,050
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54750307ORV20X775-F1-ZE135B2
38,770
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54750316ORV20X775-F1-ZE155A2
38,290
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54750325ORV20X775-F2
34,170
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54750334ORV20X775-F2-K1-ZE135A2
49,790
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54750343ORV20X775-F2-K1-ZE135B2
50,510
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54750352ORV20X775-F2-K2-ZE102B3
58,130
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54750368ORV20X775-F2-K2-ZE135A2
56,570
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54750377ORV20X775-F2-K2-ZE135B2
57,290
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54750386ORV20X775-F2-K2-ZE155B2
57,530
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54750395ORV20X775-F2-ZE135B2
40,950
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54750404ORV20X775-F2-ZE155A2
40,470
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54750413ORV20X775-F3-K2-ZE135B2
59,470
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54750422ORV20X775-F4-K2
54,870
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54750438ORV20X775-F4-K2-ZE102A2
59,230
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54750447ORV20X775-K1
39,370
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54750456ORV20X775-K1-ZE135B2
46,150
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54750465ORV20X775-K1-ZE135B3
49,540
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54750474ORV20X775-K2
46,150
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54750483ORV20X775-K2-ZE101A2
50,510
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54750492ORV20X775-K2-ZE102A1
48,330
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54750508ORV20X775-K2-ZE102A2
50,510
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54750517ORV20X775-K2-ZE102B2
51,230
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54750526ORV20X775-K2-ZE102B3
53,770
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54750535ORV20X775-K2-ZE135A2
52,210
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54750544ORV20X775-K2-ZE135A3
55,240
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
54750553ORV20X775-K2-ZE135B2
52,930
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54750562ORV20X775-K2-ZE135B3
56,320
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
54750578ORV20X775-K2-ZE155A2
52,450
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54750587ORV20X775-K2-ZE155B2
53,170
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54750596ORV20X775-M
32,230
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54750605ORV20X775-M-F1
34,410
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54750614ORV20X775-M-F1-ZE102A2
38,770
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54750623ORV20X775-M-F1-ZE102A3
40,950
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54750632ORV20X775-M-F1-ZE102B2
39,490
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54750648ORV20X775-M-F1-ZE135B2
41,190
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54750657ORV20X775-M-F1-ZE155B2
41,430
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54750666ORV20X775-M-F2
36,590
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54750675ORV20X775-M-F2-ZE102B2
41,670
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする