ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X825シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X825シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)825作動方式複動形内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54751883ORV20X825
30,350
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751892ORV20X825-F1
32,530
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751908ORV20X825-F1-K1-ZE135B2
48,870
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751917ORV20X825-F1-K2-ZE102B2
53,950
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751926ORV20X825-F1-K2-ZE135A2
54,930
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751935ORV20X825-F1-K2-ZE155A2
55,170
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751944ORV20X825-F1-K2-ZE155A3
58,320
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751953ORV20X825-F1-ZE102A2
36,890
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751962ORV20X825-F1-ZE102B2
37,610
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751978ORV20X825-F1-ZE102B3
40,150
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751987ORV20X825-F1-ZE135A1
35,560
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751996ORV20X825-F1-ZE135A2
38,590
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752005ORV20X825-F1-ZE135B2
39,310
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752014ORV20X825-F1-ZE155A2
38,830
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752023ORV20X825-F2
34,710
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752032ORV20X825-F2-K1-ZE135A2
50,330
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752048ORV20X825-F2-K1-ZE135B2
51,050
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752057ORV20X825-F2-K2-ZE102B3
58,670
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752066ORV20X825-F2-K2-ZE135A2
57,110
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752075ORV20X825-F2-K2-ZE135B2
57,830
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752084ORV20X825-F2-K2-ZE155B2
58,070
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752093ORV20X825-F2-ZE135B2
41,490
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752102ORV20X825-F2-ZE155A2
41,010
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752118ORV20X825-F3-K2-ZE135B2
60,010
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752127ORV20X825-F4-K2
55,410
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752136ORV20X825-F4-K2-ZE102A2
59,770
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752145ORV20X825-K1
39,910
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752154ORV20X825-K1-ZE135B2
46,690
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752163ORV20X825-K1-ZE135B3
50,080
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752172ORV20X825-K2
46,690
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752188ORV20X825-K2-ZE101A2
51,050
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752197ORV20X825-K2-ZE102A1
48,870
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752206ORV20X825-K2-ZE102A2
51,050
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752215ORV20X825-K2-ZE102B2
51,770
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752224ORV20X825-K2-ZE102B3
54,310
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752233ORV20X825-K2-ZE135A2
52,750
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752242ORV20X825-K2-ZE135A3
55,780
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752258ORV20X825-K2-ZE135B2
53,470
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752267ORV20X825-K2-ZE135B3
56,860
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752276ORV20X825-K2-ZE155A2
52,990
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752285ORV20X825-K2-ZE155B2
53,710
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752294ORV20X825-M
32,770
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752303ORV20X825-M-F1
34,950
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752312ORV20X825-M-F1-ZE102A2
39,310
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752328ORV20X825-M-F1-ZE102A3
41,490
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752337ORV20X825-M-F1-ZE102B2
40,030
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752346ORV20X825-M-F1-ZE135B2
41,730
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752355ORV20X825-M-F1-ZE155B2
41,970
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752364ORV20X825-M-F2
37,130
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752373ORV20X825-M-F2-ZE102B2
42,210
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする