ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X900シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X900シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)900作動方式複動形内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54754437ORV20X900
31,140
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54754446ORV20X900-F1
33,320
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54754455ORV20X900-F1-K1-ZE135B2
49,660
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54754464ORV20X900-F1-K2-ZE102B2
54,740
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54754473ORV20X900-F1-K2-ZE135A2
55,720
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54754482ORV20X900-F1-K2-ZE155A2
55,960
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54754498ORV20X900-F1-K2-ZE155A3
59,110
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54754507ORV20X900-F1-ZE102A2
37,680
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54754516ORV20X900-F1-ZE102B2
38,400
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54754525ORV20X900-F1-ZE102B3
40,940
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54754534ORV20X900-F1-ZE135A1
36,350
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54754543ORV20X900-F1-ZE135A2
39,380
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54754552ORV20X900-F1-ZE135B2
40,100
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54754568ORV20X900-F1-ZE155A2
39,620
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54754577ORV20X900-F2
35,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54754586ORV20X900-F2-K1-ZE135A2
51,120
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54754595ORV20X900-F2-K1-ZE135B2
51,840
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54754604ORV20X900-F2-K2-ZE102B3
59,460
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
54754613ORV20X900-F2-K2-ZE135A2
57,900
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54754622ORV20X900-F2-K2-ZE135B2
58,620
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
54754638ORV20X900-F2-K2-ZE155B2
58,860
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54754647ORV20X900-F2-ZE135B2
42,280
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54754656ORV20X900-F2-ZE155A2
41,800
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54754665ORV20X900-F3-K2-ZE135B2
60,800
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54754674ORV20X900-F4-K2
56,200
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54754683ORV20X900-F4-K2-ZE102A2
60,560
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54754692ORV20X900-K1
40,700
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54754708ORV20X900-K1-ZE135B2
47,480
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54754717ORV20X900-K1-ZE135B3
50,870
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
54754726ORV20X900-K2
47,480
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54754735ORV20X900-K2-ZE101A2
51,840
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54754744ORV20X900-K2-ZE102A1
49,660
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54754753ORV20X900-K2-ZE102A2
51,840
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54754762ORV20X900-K2-ZE102B2
52,560
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54754778ORV20X900-K2-ZE102B3
55,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
54754787ORV20X900-K2-ZE135A2
53,540
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54754796ORV20X900-K2-ZE135A3
56,570
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54754805ORV20X900-K2-ZE135B2
54,260
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54754814ORV20X900-K2-ZE135B3
57,650
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54754823ORV20X900-K2-ZE155A2
53,780
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54754832ORV20X900-K2-ZE155B2
54,500
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54754848ORV20X900-M
33,560
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54754857ORV20X900-M-F1
35,740
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54754866ORV20X900-M-F1-ZE102A2
40,100
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
54754875ORV20X900-M-F1-ZE102A3
42,280
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54754884ORV20X900-M-F1-ZE102B2
40,820
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54754893ORV20X900-M-F1-ZE135B2
42,520
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54754902ORV20X900-M-F1-ZE155B2
42,760
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54754918ORV20X900-M-F2
37,920
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54754927ORV20X900-M-F2-ZE102B2
43,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする