ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1025シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1025シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)
25
ストローク(mm)
1025
作動方式
複動形
内容量
1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54759836ORV25X1025
37,610
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54759845ORV25X1025-F1
39,790
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54759854ORV25X1025-F1-K1
50,080
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54759863ORV25X1025-F1-K1-ZE135B2
56,860
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54759872ORV25X1025-F1-K2
57,340
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
54759888ORV25X1025-F1-K2-ZE102A2
61,700
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54759897ORV25X1025-F1-K2-ZE102B2
62,420
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
54759906ORV25X1025-F1-K2-ZE135A2
63,400
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54759915ORV25X1025-F1-K2-ZE135B2
64,120
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54759924ORV25X1025-F1-ZE102A2
44,150
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54759933ORV25X1025-F1-ZE102B2
44,870
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54759942ORV25X1025-F1-ZE135A2
45,850
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54759958ORV25X1025-F1-ZE135B2
46,570
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54759967ORV25X1025-F1-ZE155B2
46,810
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
54759976ORV25X1025-F2
41,970
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54759985ORV25X1025-F2-K2-ZE102A2
63,880
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54759994ORV25X1025-F2-K2-ZE102B2
64,600
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54760003ORV25X1025-F2-K2-ZE135A2
65,580
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54760012ORV25X1025-F2-K2-ZE135B2
66,300
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54760028ORV25X1025-F2-K2-ZE155B2
66,540
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54760037ORV25X1025-F2-ZE102B2
47,050
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54760046ORV25X1025-F2-ZE135B2
48,750
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54760055ORV25X1025-F3-K1-ZE135B2
61,220
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54760064ORV25X1025-F3-K2
61,700
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54760073ORV25X1025-F3-ZE135B2
50,930
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54760082ORV25X1025-K1
47,900
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54760098ORV25X1025-K1-ZE102A2
52,260
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54760107ORV25X1025-K1-ZE102B2
52,980
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54760116ORV25X1025-K1-ZE135A1
50,930
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54760125ORV25X1025-K1-ZE135A2
53,960
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54760134ORV25X1025-K1-ZE135B2
54,680
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54760143ORV25X1025-K2
55,160
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54760152ORV25X1025-K2-ZE101A2
59,520
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54760168ORV25X1025-K2-ZE101B2
60,240
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54760177ORV25X1025-K2-ZE102A2
59,520
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54760186ORV25X1025-K2-ZE102B2
60,240
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54760195ORV25X1025-K2-ZE102B3
62,780
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54760204ORV25X1025-K2-ZE135A2
61,220
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54760213ORV25X1025-K2-ZE135A3
64,250
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54760222ORV25X1025-K2-ZE135A4
67,280
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54760238ORV25X1025-K2-ZE135B2
61,940
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
54760247ORV25X1025-K2-ZE135B3
65,330
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54760256ORV25X1025-K2-ZE135B4
68,720
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54760265ORV25X1025-K2-ZE155A2
61,460
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54760274ORV25X1025-K2-ZE155A3
64,610
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
54760283ORV25X1025-K2-ZE155B1
58,670
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54760292ORV25X1025-K2-ZE155B2
62,180
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54760308ORV25X1025-K2-ZE155B3
65,690
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54760317ORV25X1025-M
40,270
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54760326ORV25X1025-M-F1
42,450
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする