ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1100シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1100シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1100作動方式複動形内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54762837ORV25X1100
38,600
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54762846ORV25X1100-F1
40,780
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54762855ORV25X1100-F1-K1
51,070
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54762864ORV25X1100-F1-K1-ZE135B2
57,850
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54762873ORV25X1100-F1-K2
58,330
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54762882ORV25X1100-F1-K2-ZE102A2
62,690
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54762898ORV25X1100-F1-K2-ZE102B2
63,410
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54762907ORV25X1100-F1-K2-ZE135A2
64,390
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54762916ORV25X1100-F1-K2-ZE135B2
65,110
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
54762925ORV25X1100-F1-ZE102A2
45,140
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54762934ORV25X1100-F1-ZE102B2
45,860
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54762943ORV25X1100-F1-ZE135A2
46,840
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54762952ORV25X1100-F1-ZE135B2
47,560
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54762968ORV25X1100-F1-ZE155B2
47,800
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54762977ORV25X1100-F2
42,960
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54762986ORV25X1100-F2-K2-ZE102A2
64,870
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54762995ORV25X1100-F2-K2-ZE102B2
65,590
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54763004ORV25X1100-F2-K2-ZE135A2
66,570
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54763013ORV25X1100-F2-K2-ZE135B2
67,290
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54763022ORV25X1100-F2-K2-ZE155B2
67,530
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54763038ORV25X1100-F2-ZE102B2
48,040
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54763047ORV25X1100-F2-ZE135B2
49,740
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54763056ORV25X1100-F3-K1-ZE135B2
62,210
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54763065ORV25X1100-F3-K2
62,690
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54763074ORV25X1100-F3-ZE135B2
51,920
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54763083ORV25X1100-K1
48,890
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54763092ORV25X1100-K1-ZE102A2
53,250
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54763108ORV25X1100-K1-ZE102B2
53,970
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54763117ORV25X1100-K1-ZE135A1
51,920
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54763126ORV25X1100-K1-ZE135A2
54,950
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54763135ORV25X1100-K1-ZE135B2
55,670
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54763144ORV25X1100-K2
56,150
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54763153ORV25X1100-K2-ZE101A2
60,510
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54763162ORV25X1100-K2-ZE101B2
61,230
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54763178ORV25X1100-K2-ZE102A2
60,510
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54763187ORV25X1100-K2-ZE102B2
61,230
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54763196ORV25X1100-K2-ZE102B3
63,770
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54763205ORV25X1100-K2-ZE135A2
62,210
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54763214ORV25X1100-K2-ZE135A3
65,240
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54763223ORV25X1100-K2-ZE135A4
68,270
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54763232ORV25X1100-K2-ZE135B2
62,930
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54763248ORV25X1100-K2-ZE135B3
66,320
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54763257ORV25X1100-K2-ZE135B4
69,710
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54763266ORV25X1100-K2-ZE155A2
62,450
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54763275ORV25X1100-K2-ZE155A3
65,600
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54763284ORV25X1100-K2-ZE155B1
59,660
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54763293ORV25X1100-K2-ZE155B2
63,170
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54763302ORV25X1100-K2-ZE155B3
66,680
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
54763318ORV25X1100-M
41,260
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54763327ORV25X1100-M-F1
43,440
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする