ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1175シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1175シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1175作動方式複動形内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54765838ORV25X1175
39,600
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54765847ORV25X1175-F1
41,780
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54765856ORV25X1175-F1-K1
52,070
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54765865ORV25X1175-F1-K1-ZE135B2
58,850
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54765874ORV25X1175-F1-K2
59,330
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54765883ORV25X1175-F1-K2-ZE102A2
63,690
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54765892ORV25X1175-F1-K2-ZE102B2
64,410
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54765908ORV25X1175-F1-K2-ZE135A2
65,390
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54765917ORV25X1175-F1-K2-ZE135B2
66,110
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54765926ORV25X1175-F1-ZE102A2
46,140
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54765935ORV25X1175-F1-ZE102B2
46,860
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
54765944ORV25X1175-F1-ZE135A2
47,840
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54765953ORV25X1175-F1-ZE135B2
48,560
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54765962ORV25X1175-F1-ZE155B2
48,800
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54765978ORV25X1175-F2
43,960
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54765987ORV25X1175-F2-K2-ZE102A2
65,870
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54765996ORV25X1175-F2-K2-ZE102B2
66,590
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54766005ORV25X1175-F2-K2-ZE135A2
67,570
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54766014ORV25X1175-F2-K2-ZE135B2
68,290
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54766023ORV25X1175-F2-K2-ZE155B2
68,530
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54766032ORV25X1175-F2-ZE102B2
49,040
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54766048ORV25X1175-F2-ZE135B2
50,740
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54766057ORV25X1175-F3-K1-ZE135B2
63,210
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54766066ORV25X1175-F3-K2
63,690
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54766075ORV25X1175-F3-ZE135B2
52,920
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54766084ORV25X1175-K1
49,890
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
54766093ORV25X1175-K1-ZE102A2
54,250
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54766102ORV25X1175-K1-ZE102B2
54,970
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54766118ORV25X1175-K1-ZE135A1
52,920
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54766127ORV25X1175-K1-ZE135A2
55,950
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54766136ORV25X1175-K1-ZE135B2
56,670
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54766145ORV25X1175-K2
57,150
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54766154ORV25X1175-K2-ZE101A2
61,510
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54766163ORV25X1175-K2-ZE101B2
62,230
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54766172ORV25X1175-K2-ZE102A2
61,510
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54766188ORV25X1175-K2-ZE102B2
62,230
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54766197ORV25X1175-K2-ZE102B3
64,770
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54766206ORV25X1175-K2-ZE135A2
63,210
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54766215ORV25X1175-K2-ZE135A3
66,240
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54766224ORV25X1175-K2-ZE135A4
69,270
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54766233ORV25X1175-K2-ZE135B2
63,930
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54766242ORV25X1175-K2-ZE135B3
67,320
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54766258ORV25X1175-K2-ZE135B4
70,710
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54766267ORV25X1175-K2-ZE155A2
63,450
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54766276ORV25X1175-K2-ZE155A3
66,600
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54766285ORV25X1175-K2-ZE155B1
60,660
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54766294ORV25X1175-K2-ZE155B2
64,170
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
54766303ORV25X1175-K2-ZE155B3
67,680
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54766312ORV25X1175-M
42,260
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54766328ORV25X1175-M-F1
44,440
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする